Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung für Kunststoffrohrabmessung 50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kupplung für Kunststoffrohrabmessung 50mm
Kupplung für Kunststoffrohrabmessung 50mm
Artikel-Nr.:
     C6116-341153
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     341153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PE-Rohr
PE
Kunststoffrohr
Verbinder

Kupplung für Kunststoffrohrabmessung 50mm

Der Steckverbinder.
Für Trinkwasser, Wasser oder Gas
Für Rohrarten PE80, PE100, PE-Xa und PVC (mit Messing-Klemmring für PVC-Rohre)

Der BEULCO Steckverbinder ist so konstruiert, dass er das Rohr mit einer materialschonenden Stecktechnik klemmt.
Der Verbinder ist dauerhaft dicht und garantiert dem Installateur auch unter schwierigen Montagebedingungen eine störungs-und stressfreie Installation.
Für die besondere Sicherheit: Das Rohr muss nur eingesteckt werden – eine Kontrolle, ob z.B. die Druckmutter richtig angezogen ist, entfällt.

Technischer Aufbau:
Die materialschonende Verbindungstechnik ermöglicht, dass das Rohr durch den Klemmring immer nur so stark beansprucht wird,
wie es die Druck-und Zugverhältnisse notwendig machen. Somit ist vorzeitiger Verschleiß wegen Materialüberbeanspruchung ausgeschlossen.
Die metallene Klemmkralle ermöglicht durch ihre Positionierung eine torsionsfreie Montage. Auch die Demontage ist simpel – alle Bestandteile können problemlos wiederverwendet werden.

Abdichtung:
Für den Einsatz im Wasserbereich besitzt der Verbinder eine bewährte EPDM-Profildichtung, durch die kleine Beschädigungen an der
Rohroberfläche zuverlässig abgedichtet werden.
Die Steckverbinder für den Einsatz im Gasbereich besitzen stattdessen einen speziellen NBR-O-Ring.

Material:
BEULCO Verbinder sind aus thermisch entspanntem Messing. Alle trinkwasserberührenden Komponenten bestehen aus hochwertigem
UBA-konformem Material. Das Material ist trinkwasserhygienisch geeignet und entspricht den gesetzlichen Vorgaben
(Trinkwasserverordnung, UBA-Liste, GMS-Liste).
Der zuverlässige Messingwerkstoff sorgt für besondere Langlebigkeit.

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Trinkwasser bis 40° | Kalt- und Warmwasser bis 40°
geeignet für::
PE 80 | PE 100 | PE-Xa | PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,6822*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 118,8411* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 289,4022*
€ 344,38862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 287,2222*
€ 341,79442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,4722*
€ 334,95192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 272,2922*
€ 324,02772
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 237,6822*
€ 282,84182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.