Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler 6fach, 1 1/4" Profilrohr, Abgänge 3/4" Eurokonus, Vorlauf: Integrierte Feinregulierventile, Rücklauf: Thermostatventile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler 6fach, 1 1/4" Profilrohr, Abgänge 3/4" Eurokonus, Vorlauf: Integrierte Feinregulierventile, Rücklauf: Thermostatventile
Verteiler 6fach, 1 1/4" Profilrohr, Abgänge 3/4" Eurokonus, Vorlauf: Integrierte Feinregulierventile, Rücklauf: Thermostatventile
Artikel-Nr.:
     C6116-228409
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     228409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungsvorlauf-Regulierventil
Vorlauf-Regulierventil Heizung
vorlauf-regulierventil heizung

Verteiler 6fach, 1 1/4" Profilrohr, Abgänge 3/4" Eurokonus, Vorlauf: Integrierte Feinregulierventile, Rücklauf: Thermostatventile

Heiz- und Kühlverteiler aus Messing

BEULCO Heiz- und Kühlverteiler aus hochwertigem Messing sorgen für eine effiziente und gleichmäßige Wärmeverteilung und somit für konstante Raumtemperaturen.
In Verbindung mit integrierten Regulierventilen gewährleisten die Verteiler die genaue Einstellung der Durchflussmengen.

BEULCO-Verteiler sind in unterschiedlichen Variationen verfügbar und garantieren praxisgerechte Kombinationsmöglichkeiten, um für jeden Einsatz das passende Produkt zu finden.

Eigenschaften:
Mit BEULCO Heiz- und Kühlverteilern ist es problemlos möglich, den Rücklauf und den Vorlauf zu tauschen, falls es die Gegebenheiten erfordern.
Ausnahme: bei Einsatz von Topmetern - diese müssen im Rücklauf installiert werden.
Sollten einzelne Heizkreise statt nach unten nach oben abgehen, so können die Verteilerstämme bzw. die Ventile mühelos ummontiert werden.

Vor- und Rücklauf
Die Verteiler sind so konstruiert, dass Vorlauf und Rücklauf versetzt übereinander angeordnet sind, um den Einbau sowie die Montage zu vereinfachen.
So können Rohre einfach hinter dem Verteilerbalken verlegt werden.


Modell 23040
Heizkreisverteiler aus Messing

anschlussfertig und druckgeprüft

1 1/4“ Profilrohr, Abgänge 3/4“-Eurokonus, Ventilabstand 50 mm, mit Endstopfen, Lüftungsventil, 1/2“-Stopfen sowie schallgedämmten Befestigungselementen und Haftetiketten zur Kennzeichnung der Heizkreise.

Ausstattung Vorlauf: Integrierte Feinregulierventile zur manuellen Voreinstellung
Ausstattung Rücklauf: Thermostatventile zum manuellen Regulieren (nachrüstbar für elektrische Stellantriebe)

Weitere Suchbegriffe: Austauschteile für Systemtrenner BA DN 20 - Handrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,28*
€ 373,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,62*
€ 373,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,87*
€ 366,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,29*
€ 351,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,22*
€ 304,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.