Heizkreisverteiler 4fach mit 1" Profilrohr, 3/4"-Eurokonus, Vorlauf:Integrierte Feinregulierventile, Rücklauf: Thermostatventile
Heiz- und Kühlverteiler aus Messing BEULCO Heiz- und Kühlverteiler aus hochwertigem Messing sorgen für eine effiziente und gleichmäßige Wärmeverteilung und somit für konstante Raumtemperaturen.
In Verbindung mit integrierten Regulierventilen gewährleisten die Verteiler die genaue Einstellung der Durchflussmengen.
BEULCO-Verteiler sind in unterschiedlichen Variationen verfügbar und garantieren praxisgerechte Kombinationsmöglichkeiten, um für jeden Einsatz das passende Produkt zu finden.
Eigenschaften:
Mit BEULCO Heiz- und Kühlverteilern ist es problemlos möglich, den Rücklauf und den Vorlauf zu tauschen, falls es die Gegebenheiten erfordern.
Ausnahme: bei Einsatz von Topmetern - diese müssen im Rücklauf installiert werden.
Sollten einzelne Heizkreise statt nach unten nach oben abgehen, so können die Verteilerstämme bzw. die Ventile mühelos ummontiert werden.
Vor- und Rücklauf
Die Verteiler sind so konstruiert, dass Vorlauf und Rücklauf versetzt übereinander angeordnet sind, um den Einbau sowie die Montage zu vereinfachen.
So können Rohre einfach hinter dem Verteilerbalken verlegt werden.
Modell 26040 Heizkreisverteiler
anschlussfertig und druckgeprüft
1“ Profilrohr, Abgänge 3/4“-Eurokonus, Ventilabstand 50 mm, mit Endstopfen, Lüftungsventil, 3/8“-Stopfen sowie schallgedämmten Befestigungselementen und Haftetiketten zur Kennzeichnung der Heizkreise.
Ausstattung Vorlauf: Durchflussmesser 0,5 - 2,5 l/min zum Einregulieren der Anlage
Ausstattung Rücklauf: Thermostatventile zum manuellen Regulieren (nachrüstbar für elektrische Stellantriebe)