Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel 45° mit Außengewinde und Innengewinde 1 1/2"x1 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel 45° mit Außengewinde und Innengewinde 1 1/2"x1 1/2"
Winkel 45° mit Außengewinde und Innengewinde 1 1/2"x1 1/2"
Artikel-Nr.:
     C6116-137091
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     137091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefitting
Fitting
Messingfitting
Innengewinde

Winkel 45° mit Außengewinde und Innengewinde 1 1/2"x1 1/2"


BEULCO Gewindefittings

Große Vielfalt für den Einsatz im Trinkwasser-, Wasser- und Fernwärmebereich.

BEULCO Gewindefittings sind optimal für den Einsatz im Bereich der Wasser- und Heizungsinstallation. Die große Vielfalt an Formstücken macht Kombinationen
für jede Einbausituation möglich (Sanitär-, Heizungs-, Industrie- oder Klimabereich).

Dimensionen

  • 1/8“ – 4“
  • Anwendungsbereiche

  • Trinkwasser
  • Kalt- und Heißwasser
  • Wasser mit Glykol
  • Material
    BEULCO Fittings sind aus thermisch entspanntem Messing nach DIN 50930-6 gefertigt. Das Material ist trinkwasserhygienisch geeignet und entspricht
    den gesetzlichen Vorgaben wie der Trinkwasserverordnung und der UBA-Liste, aber auch den Anforderungen der GMS-Liste. Der zuverlässige Messingwerkstoff sorgt für besondere Langlebigkeit.

    Weitere Suchbegriffe: Außengewinde, Winkel, Winkelstück, 45°
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,55*
    € 35,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,09*
    € 34,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,93*
    € 32,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,89*
    € 30,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,89*
    € 29,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,07*
    € 25,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.