| |
|
| Artikel-Nr.: C611-622009 Herst.-Nr.: 622009 EAN/GTIN: 4250387305021 |
| |
|
| | |
| INFO HBsAg Hepatitis B (Testkassetten) Packungsinhalt: - 25 Testkassette + Pipette + Lanzette (für Fingerkuppenblut)
- 1 Bedienungsanleitung
Hepatitis B ist eine Infektionskrankheit der Leber mit dem dem Hepatitis-B-Virus. Das Hepatitis-B-Virus (HBV) kann in 5-10% der Fälle eine chronische Infektion verursachen. Dies kann zu Leberzirrhose und Leberzellkarzinomen führen und gegebenenfalls den Tof verursachen. Hepatitis B ist eine häufige Infektionskrankheit der Leber, die ca. 350 Millionen von Menschen auf der ganzen Welt betrifft. Die schwerwiegenden Folgen einer chronischen HBV-Infektion enthalten die Entwicklung von chronischer, hepatitischer Insuffizienz, Leberzirrhose und hepatozelluläre Karzinome (HCC). Übertragen wird Hepatitis B parenteral und sexuell, z.B. durch Körperflüssigkeiten und Blut. Bei sogenannten hochvirämischen Trägern kann das Hepatitis B-Virus auch in Speichel, Galle und Muttermilch nachgewiesen werden. Der Info HBsAG Test ist ein chromatografischer Schnellimmuntest für den qualitativen Nachweis des Oberflächenantigens von Hepatitis B (HBsAg) in humanem Vollblut/Serum/Plasma. Testdetails - Probe / Probenvolumen: Vollblut, Serum, Plasma
- Testzeit: 15-20 Minuten
- Sensitivität: 99,8%
- Spezifität: 99,9%
- Lagerung: bei 2 - 30°C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektiologie, Autoimmun, Hepatitis B, Schnelltest, Antigen, Antigen - Schnelltest, Hepatitis-B-Virus, Leberzirrhose, Leber, Bluttest, Hepatitis-B-Test, Hepatitis-B-Schnelltest |
| | |
| |