Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OraQuick ADVANCE HIV-1/2 - Schnelltest - Probe: Speichel/Vollblut/Plasma - Testkassetten inkl. Mundspatel 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OraQuick ADVANCE HIV-1/2 - Schnelltest - Probe: Speichel/Vollblut/Plasma - Testkassetten inkl. Mundspatel 25 Stück
Artikel-Nr.:
     C611-452008
Hersteller:
     nal von minden
Herst.-Nr.:
     452008
EAN/GTIN:
     4250387305700
Suchbegriffe:
Blutanalyse-Schnelltest
OraQuick ADVANCE® HIV-1/2 CE

Packungsinhalt:

  • 25 Testsysteme, Inhalt je 1 Testgerät (inkl. Mundspatel), Röhrchen mit Entwicklerlösung, Testständer, Ösenstäbchen, Gebrauchsanleitung
Der OraQuick ADVANCE® HIV-1/2 Antikörper-Schnelltest ist ein qualitatives Immunoassay für die einmalige Verwendung zur Erkennung von Antikörpern gegen den Human Immunodeficiency Virus vom Typ 1 (HIV-1) und Typ 2 (HIV-2) in Mundflüssigkeit, Vollblut durch Fingerpunktion sowie Vollblut und Plasma aus der Vene. der OraQuick ADVANCE® HIV-1/2 Antikörper-Schnelltest ist zur Verwendung in klinischen Einrichtungen bestimmt und soll die Diagnose von Infektionen mit HIV-1 und HIV-2 unterstützen.

Testdetails

  • Probe / Probenvolumen: Speichel, Vollblut, Plasma
  • Testzeit: 20-40 Minuten
  • Sensitivität: 100%
  • Spezifität: 99,8-100%
  • Lagerung: bei 2 - 27°
Weitere Suchbegriffe: Infektiologie, Autoimmun, HIV, Schnelltest, Antikörper, Antikörper - Schnelltest, Human Immundefizienz-Virus Typ 1, Human Immundefizienz-Virus Typ 2, Aids, Anti-HIV, Speicheltest, Bluttest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 11,8584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 351,16*
€ 417,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 341,70*
€ 406,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 296,46*
€ 352,79
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nal von minden
452007
ab € 95,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.