|  |
 |
| Artikel-Nr.: C611-272016 Herst.-Nr.: 272016 EAN/GTIN: 4250387305212 |
| | |
|
|  |  |
 | Nadal® FOB plus Test (Testkassette) Packungsinhalt: - 25 einzeln verpackte Testkassetten
- 25 Probennahmeröhrchen: Jeder enthält 2 ml 0.1 M TBS mit BSA und 0.02% Natriumazid
- 25 Anleitungen zur Stuhlprobennahme
- 25 Stuhlfänger
- 1 Bedienungsanleitung
Der FOB plus ist ein visueller, immunochromatographischer Schnelltest für den qualitativen Nachweis von humanem Hämoglobin in Stuhlproben. Der Test ist zur professionellen invitro diagnostischen Anwendung vorgesehen. Der Test wurde konzipiert, um Hinweise auf Krankheiten im Dickdarmbereich wie Darmkrebs und größere Hämorrhoiden zu liefern. Darmkrebs ist einer der am häufigsten diagnostizierten Krebsarten und eine der häufigsten Todesursachen durch Karzinome (Lieberman, 1994; MMWP, 1995). Mit Hilfe von Tests auf okkultes (nicht sichtbares) Blut im Stuhl kann man Darmkrebs frühzeitig erkennen und somit die Sterblichkeitsrate vermindern (Dam et. al., 1995; Miller, 1995; und Lang, 1996). Testdetails - Probe / Probenvolumen: Stuhl
- Testzeit: 5-8 Minuten
- Sensitivität: ab 2 ug/g, 100% = 40 ng Hämoglobin/ml Puffer
- Spezifität: 100%= keine Kreuzreaktion
- Lagerung: 2° C bis 30° C
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Onkologie, FOB, plus, Schnelltest, Darmkrebs, Dickdarm, Hämorrhoiden, FOB - Test, FOB - Schnelltest |
|  |  |
| |