Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schreibplatte aus schwarzem Polypropylen mit Deckel, modernes Design in Rillenoptik, A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte aus schwarzem Polypropylen mit Deckel, modernes Design in Rillenoptik, A5
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte aus schwarzem Polypropylen mit Deckel, modernes Design in Rillenoptik, A5
Schreibplatte offen
Artikel-Nr.:
     C609-949116
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     949116
EAN/GTIN:
     4011123612205
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Ecobra Schreibplatte aus schwarzem Polypropylen mit Deckel, modernes Design in Rillenoptik, A5

Schreibplatte aus Polypropylen (PP) mit Deckel.
Modernes Design in Rillenoptik, für Schriftgut DIN A5, schwarze Stahlklemme, transparentes Einsteckfach auf Deckel-Innenseite, einzeln in Polybeutel verpackt.
DIN A5, Größe 252 x 174 x 10 mm

Artikeldetails:

  • für Schriftgut DIN A5
  • schwarze Stahlklemme
  • transparentes Einsteckfach auf Deckel-Innenseite
  • Größe: (BxH) geschlossen : 174 x 252 mm, offen: 440 x 252 mm
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
252 mm
Breite:
174 mm
Höhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett schwarz a5 kunststoff, blockklemme a5, blockklemme, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Kunststoffschreibplatten, Metallklemmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.