Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Fadenzähler Messingausführung mattverchromt, Linse Ø 17, 5 mm, Vergrößerung 8 x, Ausschnitt 20 x 20 mm, mit mm-Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Fadenzähler Messingausführung mattverchromt, Linse Ø 17, 5 mm, Vergrößerung 8 x, Ausschnitt 20 x 20 mm, mit mm-Skala
Normalansicht - Ecobra Fadenzähler Messingausführung mattverchromt, Linse Ø 17, 5 mm, Vergrößerung 8 x, Ausschnitt 20 x 20 mm, mit mm-Skala
Artikel-Nr.:
     C609-82730
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     82730
EAN/GTIN:
     4011123037701
Suchbegriffe:
Fadenzähler
Messfadenzähler
fadenzähler 8fach
fadenzähler

Ecobra Fadenzähler Messingausführung mattverchromt, Linse Ø 17, 5 mm, Vergrößerung 8 x, Ausschnitt 20 x 20 mm, mit mm-Skala

Fadenzähler
in massiver Messingausführung, mattverchromt, mit optisch geschliffenen Bikonvexlinsen aus Silikatglas, zusammenklappbar, einzeln verpackt

Linse Ø 17,5 mm, Vergrößerung 8 x, Ausschnitt 20 x 20 mm, jedoch 2 Seiten des Ausschnitts mit mm-Skala

Artikeldetails:

  • Material massive Messingausführung, mattverchromt
  • mit optisch geschliffenen Bikonvexlinsen aus Silikatglas
  • zusammenklappbar
  • Linse Ø 17,5 mm
  • Vergrößerung 8 x
  • Ausschnitt 20 x 20 mm, jedoch 2 Seiten des Ausschnitts mit mm-Skala
Weitere Suchbegriffe: ecobra fadenzähler, Lupen, Vergrößerungsglas, Vergrößerungsgläser, Arbeitslupen, Leseglas, Lesegläser, Leselupen, Präzisions-Fadenzähler, Messlupen, Stehlupen, Standlupen, Metall Fadenzähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
8271
ab € 22,41*
Ähnlich
Ecobra
8272
ab € 26,66*
Ähnlich
Ecobra
8273
ab € 28,86*
Ähnlich
Ecobra
8274
ab € 40,82*
Ähnlich
Ecobra
8276
ab € 54,78*
Ähnlich
Ecobra
827100
€ 21,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.