Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Fadenzähler Messingausführung mattverchromt, Linse Ø 17, 5 mm, Vergrößerung 8 x, Ausschnitt 20 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Fadenzähler Messingausführung mattverchromt, Linse Ø 17, 5 mm, Vergrößerung 8 x, Ausschnitt 20 x 20 mm
Normalansicht - Ecobra Fadenzähler Messingausführung mattverchromt, Linse Ø 17, 5 mm, Vergrößerung 8 x, Ausschnitt 20 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     C609-8273
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     8273
EAN/GTIN:
     4011123037602
Suchbegriffe:
Fadenzähler
Messfadenzähler
ecobra fadenzähler
fadenzähler

Ecobra Fadenzähler Messingausführung mattverchromt, Linse Ø 17, 5 mm, Vergrößerung 8 x, Ausschnitt 20 x 20 mm

Fadenzähler
in massiver Messingausführung, mattverchromt, mit optisch geschliffenen Bikonvexlinsen aus Silikatglas, zusammenklappbar, einzeln verpackt

Linse Ø 17,5 mm, Vergrößerung 8 x, Ausschnitt 20 x 20 mm

Artikeldetails:

  • Material massive Messingausführung, mattverchromt
  • mit optisch geschliffenen Bikonvexlinsen aus Silikatglas
  • zusammenklappbar
  • Linse Ø 17,5 mm
  • Vergrößerung 8 x
  • Ausschnitt 20 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Lupen, Vergrößerungsglas, Vergrößerungsgläser, Arbeitslupen, Leseglas, Lesegläser, Leselupen, Präzisions-Fadenzähler, Messlupen, Stehlupen, Standlupen, Metall Fadenzähler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
8271
ab € 22,41*
Ähnlich
Ecobra
8272
ab € 26,67*
Ähnlich
Ecobra
82730
€ 43,62*
Ähnlich
Ecobra
8274
ab € 40,64*
Ähnlich
Ecobra
8276
ab € 55,68*
Ähnlich
Ecobra
827100
€ 21,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.