Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Fadenzähler Metall, Ausschnitt 26 x 26 mm, Vergrößerung 6 x, Mess-Skala am Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Fadenzähler Metall, Ausschnitt 26 x 26 mm, Vergrößerung 6 x, Mess-Skala am Standfuß
Normalansicht - ECOBRA Fadenzähler Metall, Ausschnitt 26 x 26 mm, Vergrößerung 6 x, Mess-Skala am Standfuß
Mit Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C609-827110
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     827110
EAN/GTIN:
     4011123625502
Suchbegriffe:
Fadenzähler
Messfadenzähler
fadenzähler

ECOBRA Fadenzähler Metall, Ausschnitt 26 x 26 mm, Vergrößerung 6 x, Mess-Skala am Standfuß

Fadenzähler Metall
Glaslinse Ø 28 mm, Vergrößerung 6 x, 2-seitige Mess-Skala am Ausschnitt des Standfußes mit mm-Teilung, Ausschnitt 26 x 26 mm, Metallgehäuse in schwarz, mit Schutzhülle, im Karton

Maße offen: 52 x 38 x 52 mm
Maße geschlossen: 52 x 38 x 12 mm
Werbefläche: 33 x 33 mm
Gewicht: 90 g

Artikeldetails:

  • Fadenzähler
  • Glaslinse Ø 28 mm
  • Vergrößerung 6 x
  • Ausschnitt: 26 x 26 mm
  • 2-seitige Mess-Skala am Ausschnitt des Standfußes mit mm-Teilung
  • Metallgehäuse in schwarz
  • Mit Schutzhülle
  • Maße offen: 52 x 38 x 52 mm
  • Maße geschlossen: 52 x 38 x 12 mm
  • Werbefläche: 33 x 33 mm
  • Gewicht: 90 g
Weitere Suchbegriffe: Lupen, Vergrößerungsglas, Vergrößerungsgläser, Arbeitslupen, Leseglas, Lesegläser, Leselupen, Präzisions-Fadenzähler, Messlupen, Stehlupen, Standlupen, Metall Fadenzähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
8271
ab € 22,34*
Ähnlich
Ecobra
8272
ab € 26,60*
Ähnlich
Ecobra
8273
ab € 28,95*
Ähnlich
Ecobra
82730
€ 44,93*
Ähnlich
Ecobra
8274
ab € 40,54*
Ähnlich
Ecobra
8276
ab € 55,24*
Ähnlich
Ecobra
827100
€ 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.