Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA LED-Fadenzähler Metall, Ausschnitt 26 x 26 mm, Vergrößerung 5 x, Mess-Skala mit Zeiger am Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA LED-Fadenzähler Metall, Ausschnitt 26 x 26 mm, Vergrößerung 5 x, Mess-Skala mit Zeiger am Standfuß
Normalansicht - ECOBRA LED-Fadenzähler Metall, Ausschnitt 26 x 26 mm, Vergrößerung 5 x, Mess-Skala mit Zeiger am Standfuß
Mit LED-Licht
Mit Schutzhülle
LED Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     C609-827100
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     827100
EAN/GTIN:
     4011123625403
Suchbegriffe:
Fadenzähler
Messfadenzähler
Hellfeldlupe
Lese-Glas

ECOBRA LED-Fadenzähler Metall, Ausschnitt 26 x 26 mm, Vergrößerung 5 x, Mess-Skala mit Zeiger am Standfuß

LED-Fadenzähler
aus Metall mit 2-facher LED-Beleuchtung inkl. 2 Knopfzellen (1 x LR 927 1,5 V, 1 x CR 927 3 V), Glaslinse Ø 28 mm, Vergrößerung 5 x, 2-seitige Mess-Skala am Ausschnitt des Standfußes mit mm-Teilung und justierbarem Zeiger, Ausschnitt 26 x 26 mm, Metallgehäuse in schwarz, mit Schutzhülle, im Karton

Maße offen: 52 x 38 x 55 mm
Maße geschlossen: 55 x 38 x 15 mm
Werbefläche: 24 x 12 mm
Gewicht: 96 g

Artikeldetails:

  • LED-Fadenzähler
  • 2-fache LED Beleuchtung inkl. 2 Knopfzellen
  • Glaslinse Ø 28 mm
  • Vergrößerung 5 x
  • Ausschnitt: 26 x 26 mm
  • Mess-Skala am Ausschnitt des Standfußes mit mm-Teilung und justierbarem Zeiger
  • Metallgehäuse in schwarz
  • Mit Schutzhülle
  • Maße offen: 52 x 38 x 55 mm
  • Maße geschlossen: 55 x 38 x 15 mm
  • Werbefläche: 24 x 12 mm
  • Gewicht: 96 g
Weitere Suchbegriffe: Lese-Lupe, Leseglas, Leselupe, ecobra leseglas, fadenzähler, Lupen, Vergrößerungsglas, Vergrößerungsgläser, Arbeitslupen, Lesegläser, Leselupen, Präzisions-Fadenzähler, Messlupen, Stehlupen, Standlupen, Metall Fadenzähler, Leucht-Lupen, LED Fadenzähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
8271
ab € 22,50*
Ähnlich
Ecobra
8272
ab € 26,66*
Ähnlich
Ecobra
8273
ab € 28,96*
Ähnlich
Ecobra
82730
€ 44,93*
Ähnlich
Ecobra
8274
ab € 40,63*
Ähnlich
Ecobra
8276
ab € 55,24*
Ähnlich
Ecobra
827110
€ 37,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.