Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Fadenzähler Messingausführung mattverchromt, Linse Ø 12, 5 mm, Vergrößerung 12 x, Ausschnitt 10 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Fadenzähler Messingausführung mattverchromt, Linse Ø 12, 5 mm, Vergrößerung 12 x, Ausschnitt 10 x 10 mm
Normalansicht - ECOBRA Fadenzähler Messingausführung mattverchromt, Linse Ø 12, 5 mm, Vergrößerung 12 x, Ausschnitt 10 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     C609-8271
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     8271
EAN/GTIN:
     4011123037404
Suchbegriffe:
Fadenzähler
Messfadenzähler
fadenzähler 12 fach
fadenzähler

ECOBRA Fadenzähler Messingausführung mattverchromt, Linse Ø 12, 5 mm, Vergrößerung 12 x, Ausschnitt 10 x 10 mm

Fadenzähler
in massiver Messingausführung, mattverchromt, mit optisch geschliffenen Bikonvexlinsen aus Silikatglas, zusammenklappbar, einzeln verpackt

Linse Ø 12,5 mm, Vergrößerung 12 x, Ausschnitt 10 x 10 mm

Artikeldetails:

  • Material massive Messingausführung, mattverchromt
  • mit optisch geschliffenen Bikonvexlinsen aus Silikatglas
  • zusammenklappbar
  • Linse Ø 12,5 mm
  • Vergrößerung 12 x
  • Ausschnitt 10 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Lupen, Vergrößerungsglas, Vergrößerungsgläser, Arbeitslupen, Leseglas, Lesegläser, Leselupen, Präzisions-Fadenzähler, Messlupen, Stehlupen, Standlupen, Metall Fadenzähler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
8272
ab € 26,66*
Ähnlich
Ecobra
8273
ab € 28,96*
Ähnlich
Ecobra
82730
€ 44,93*
Ähnlich
Ecobra
8274
ab € 40,63*
Ähnlich
Ecobra
8276
ab € 55,24*
Ähnlich
Ecobra
827110
€ 37,04*
Ähnlich
Ecobra
827100
€ 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.