Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schreibplatte A4 aus Polystyrol, mit 8-Digit-Solar-Rechner, Papieranschlagkante links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A4 aus Polystyrol, mit 8-Digit-Solar-Rechner, Papieranschlagkante links
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A4 aus Polystyrol, mit 8-Digit-Solar-Rechner, Papieranschlagkante links
Artikel-Nr.:
     C609-792250
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     792250
EAN/GTIN:
     4011123257208
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Ecobra Schreibplatte A4 aus Polystyrol, mit 8-Digit-Solar-Rechner, Papieranschlagkante links

Schreibplatte mit Rechner-Klemmschiene
aus hoch-schlagfestem Polystyrol, schwarz, für Schriftgut DIN A4, Papieranschlagkante an der linken Seite. Breite Klemmschiene mit 8-Digit-Solar-Rechner (CE). Teilung cm/mm auf der rechten Seite, Aufhängeloch, mit ausführlicher Anleitung, in Einzelverpackung.
Größe 350 x 230 x 25 mm

Solar-Rechner mit Memory-Funktion, LCD-Uhr mit zuschaltbarer Datumsanzeige und großer gut bedienbarer Tastatur, cm/mm-Teilung auf der rechten Seite.

Artikeldetails:

  • Schreibplatte mit Rechner-Klemmschiene
  • für Schriftgut DIN A4
  • Größe 350 x 230 x 25 mm (L x B x H)
  • aus hoch-schlagfestem Polystyrol, schwarz
  • Papieranschlagkante an der linken Seite
  • Breite Klemmschiene mit 8-Digit-Solar-Rechner (CE) sowie LCD-Uhr mit zuschaltbarer Datumsanzeige
  • Solar-Rechner mit Memory-Funktion und großer gut bedienbarer Tastatur
  • Teilung cm/mm auf der rechten Seite
  • Aufhängeloch
  • mit ausführlicher Anleitung, in Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Klemmrücken, Klemmschiene, Klemmschienen, ecobra schreibplatte din a4, blockklemme a4, blockklemme, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Rechner-Schreibplatten, Kunststoffschreibplatten, Kunststoff-Schreibplatten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.