Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schreibplatte A4 aus schwarzem Kunstleder mit gummierter Klemmschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A4 aus schwarzem Kunstleder mit gummierter Klemmschiene
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A4 aus schwarzem Kunstleder mit gummierter Klemmschiene
Schreibplatte A4 aus schwarzem Kunstleder
mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite und zusätzlicher Aufhängemöglichkeit
solider Kern für ein angenehmes Schreibgefühl, softe Oberfläche mit rundum gesteppter Ziernaht
Artikel-Nr.:
     C609-789250
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     789250
EAN/GTIN:
     4011123640901
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Ecobra Schreibplatte A4 aus schwarzem Kunstleder mit gummierter Klemmschiene

Schreibplatten aus Kunstleder
für Schriftgut DIN A4, solider Kern für ein angenehmes Schreibgefühl, softe Oberfläche mit rundum gesteppter Ziernaht, mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite, zusätzliche Aufhängemöglichkeit, einzeln in Folie verpackt.
DIN A4, Größe 314 x 227 x 19 mm

Artikeldetails:

  • Schreibplatte aus Kunstleder für Schriftgut DIN A4
  • solider Kern für ein angenehmes Schreibgefühl
  • softe Oberfläche mit rundum gesteppter Ziernaht
  • mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite
  • zusätzliche Aufhängemöglichkeit
  • Farbe schwarz
  • Größe 314 x 227 x 19 mm
Weitere Informationen:
Länge:
314 mm
Breite:
227 mm
Höhe:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme a4 schwarz, blockklemme a4, blockklemme, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Kunstlederschreibplatten, Metallklemmen, Schreibplatten aus Kunstleder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.