Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Multifunktionales Schaber-Messer für eine sichere Handhabung, aus ABS-Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Multifunktionales Schaber-Messer für eine sichere Handhabung, aus ABS-Kunststoff
Normalansicht - Ecobra Multifunktionales Schaber-Messer für eine sichere Handhabung, aus ABS-Kunststoff
Klinge geschützt: Sichere Handhabung durch geschützte Klinge.
Stellung 1: Beim Drücken des Schiebers in Stellung 1 wird die Klinge aktiviert und kann zum Schaben benutzt werden
Stellung 2: Beim Drücken des Schiebers in Stellung 2 kann die Klinge gewechselt werden.
Klingenwechsel
Artikel-Nr.:
     C609-770480
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770480
EAN/GTIN:
     4011123616807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroschaberspachtel
Schaber-Spachtel
Schabermesser für Elektroschaber
schaber spachtel

Ecobra Multifunktionales Schaber-Messer für eine sichere Handhabung, aus ABS-Kunststoff

Multifunktionales Schaber-Messer aus hochwertigem ABS-Kunststoff, zum Reinigen von diversen glatten Flächen ohne Kratzer, wie z.B. Glas (Aquarien), Spiegel, Fliesen, Ceranfelder, zum mühelosen Entfernen von Farben und Aufklebern, von Koch- und Backresten, Gummi- und Kleberesten sowie Klebestreifen, auswechselbare Trapezklinge, Aufhängeloch.
Maße: L x B x T 130 x 65 x 22 mm

Sichere Handhabung durch geschützte Klinge: Beim Drücken des Schiebers in Stellung 1 wird die Klinge aktiviert, in Stellung 2 kann sie gewechselt werden.

Artikeldetails:

  • Sichere Handhabung durch geschützte Klinge
  • Beim Drücken des Schiebers in Stellung 1 wird die Klinge aktiviert und kann zum Schaben benutzt werden
  • In Stellung 2 kann die Klinge gewechselt werden.
  • Zum Reinigen von diversen glatten Flächen ohne Kratzer, wie z.B. Glas (Aquarien), Spiegel, Fliesen, Ceranfelder
  • Zum mühelosen Entfernen von Farben und Aufklebern, von Koch- und Backresten, Gummi- und Kleberesten sowie Klebestreifen
  • auswechselbare Trapezklinge
  • Aufhängeloch
  • Maße: L x B x T 130 x 65 x 22 mm
  • Material: hochwertiger ABS-Kunststoff
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schaber-Messer, Schabermesser, Schaber, Cuttermesser, Messer, Schneidgeräte, Cutter-Messer, Schneidwerkzeuge, Arbeitsmesser, Schneiden, Schaber mit Trapezklinge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770915
ab € 5,45*
Zubehör
Ecobra
770920
ab € 1,22*
Zubehör
Ecobra
770925
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.