| |
|
| Artikel-Nr.: C609-7063 Herst.-Nr.: 7063 EAN/GTIN: 4011123025500 |
| |
|
| | |
| ECOBRA Kleines Kursdreieck 7063, mit neuem Aufdruck und mit Winkelteilung 360° – 1°, Länge Hypotenuse 250 mm Kleines Kursdreieck mit neuem Aufdruck aus 2,2 mm transparentem Plexiglas, ideal für schulische Zwecke, Winkelteilung 360° – 1°, weiß unterlegt, 2-farbig beziffert, mit Ausfräsungen in den Formen Schiffskontur, Aufhängeloch, Dreieck und Quadrat, verbesserter Aufdruck mit zusätzlichen Hilfsmitteln, Auflagenoppen zur Schonung der Seekarte, abnehmbarem Griff, 1 mm-Teilung auf der Hypotenuse, Nullpunkt in der Mitte auf Basis. In einseitig transparenter Tasche mit Aufhängeloch Länge der Hypotenuse: 250 mm Länge der Katheten: 177 mm Vorteile: – 3-sprachige Artikelbeschreibung auf der Verpackung (deutsch, englisch, französisch) – Druck wird stets von unten angebracht, um Parallaxenfehler zu vermeiden – Aufdruck der Skalierung erfolgt im Heißprägeverfahren – Rundum laufende Facette (kein Verschmieren bei Anwendung mit Finelinern, Farbstiften etc.) und dem Blickwinkel angepasst – Abnehmbarer Griff, dadurch beidseitige Verwendung, flache Lagerung möglich – Weiß unterlegte 2-farbige Winkelteilung zur besseren Ablesbarkeit – Einstechpunkt in der Mitte des Dreiecks – Neue verbesserte Aufdrucke mit zusätzlichen Hilfsmitteln: – Zusätzliche Orientierungslinien an den beiden Katheten und der Hypotenuse, um eine exakte Parallelität beim Anlegen an einer Linie zu gewährleisten (3 Parallellinien) – 2 zusätzliche ausgefräste Symbole in Form eines Quadrats bzw. Dreiecks als Zeichenhilfsmittel zum Eintragen in die Seekarte – Internationale Schreibweise der Himmelsrichtungen (E = East) – Richtungspfeile auf der Hypothenuse: Steuerbord schwarz (statt grün), Backbord rot Artikeldetails: - aus 2,2 mm transparentem Plexiglas
- ideal für schulische Zwecke, Winkelteilung 360 ° – 1°, weiß unterlegt, 2-farbig beziffert
- mit Ausfräsungen in den Formen Schiffskontur, Aufhängeloch, Dreieck und Quadrat
- Verbesserter Aufdruck mit zusätzlichen Hilfsmitteln: 3 Parallellinien, Internationale Schreibweise der Himmelsrichtungen (E = East) und Richtungspfeile auf der Hypothenuse: Steuerbord schwarz (statt grün), Backbord rot
- Auflagenoppen zur Schonung der Seekarte, abnehmbarem Griff
- 1 mm-Teilung auf der Hypotenuse
- Nullpunkt in der Mitte auf Basis
- in einseitig transparenter Tasche mit Aufhängeloch
- Länge der Hypotenuse: 250 mm
- Länge der Katheten: 177 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kursdreiecke, Navigations-Lineale, Navigationsdreiecke, Navigationsbestecke, Kleines Kursdreieck, Kleine Kursdreiecke, Kurslineale, Parallel-Lineale, Nautische Geräte |
| | |
| |