Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Kleines Anlegedreieck 7061, ohne Teilung, mit 3 Parallellinien, Länge Hypotenuse 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Kleines Anlegedreieck 7061, ohne Teilung, mit 3 Parallellinien, Länge Hypotenuse 250 mm
Normalansicht - Ecobra Kleines Anlegedreieck 7061, ohne Teilung, mit 3 Parallellinien, Länge Hypotenuse 250 mm
Qualität, die sich bewährt! Gültig für alle unsere Kurs- und Anlegedreiecke!
Neue verbesserte Aufdrucke mit zusätzlichen Hilfsmitteln auf den Navi-Dreiecken: 3 Parallellinien.
Artikel-Nr.:
     C609-7061
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     7061
EAN/GTIN:
     4011123025302
Suchbegriffe:
Anlegedreieck
Kursdreieck
Navigationsdreieck
kursdreieck ecobra

Ecobra Kleines Anlegedreieck 7061, ohne Teilung, mit 3 Parallellinien, Länge Hypotenuse 250 mm

Kleines Anlegedreieck mit Parallellinien
aus 2,2 mm transparentem Plexiglas, ohne Teilung, mit 3 Parallellinien, passend zu Kursdreieck 7063, mit Aufhängeloch, auswechselbarem Griff und Auflagenoppen zur Schonung der Seekarte. In einseitig transparenter Tasche mit Aufhängeloch

Länge der Hypotenuse: 250 mm
Länge der Katheten: 177 mm

– 3-sprachige Artikelbeschreibung auf der Verpackung (deutsch, englisch, französisch)
– Abnehmbarer Griff, dadurch beidseitige Verwendung, flache Lagerung möglich
– Neue verbesserte Aufdrucke mit zusätzlichen Hilfsmitteln (3 Parallellinien):
– Zusätzliche Orientierungslinien an den beiden Katheten und der Hypotenuse, um eine exakte Parallelität beim Anlegen an einer Linie zu gewährleisten

Artikeldetails:

  • aus 2,2 mm transparentem Plexiglas, ohne Teilung, mit 3 Parallellinien
  • passend zu Kursdreieck 7063
  • mit Aufhängeloch
  • auswechselbarer Griff und Auflagenoppen zur Schonung der Seekarte
  • in einseitig transparenter Tasche mit Aufhängeloch
  • Länge der Hypotenuse: 250 mm
  • Länge der Katheten: 177 mm
Weitere Suchbegriffe: kursdreieck, Anlegedreiecke, Navigations-Lineale, Navigationsdreiecke, Navigationsbestecke, Kleines Anlegedreieck, Kleine Anlegedreiecke, Kurslineale, Parallel-Lineale, Nautische Geräte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
7062
ab € 10,35*
Ähnlich
Ecobra
7064
ab € 14,18*
Ähnlich
Ecobra
7063
ab € 7,69*
Ähnlich
Ecobra
704700
ab € 18,53*
Ähnlich
Ecobra
705300
ab € 22,75*
Ähnlich
Ecobra
704701
ab € 21,58*
Ähnlich
Ecobra
704710
ab € 26,21*
Ähnlich
Ecobra
705310
ab € 29,57*
Ähnlich
Ecobra
705710
ab € 28,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.