Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Navigation Hand-Plotter 380 x 120 mm, mit Ø 11 cm Drehscheibe und Total Error Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalanricht - Ecobra Navigation Hand-Plotter 380 x 120 mm, mit Ø 11 cm Drehscheibe und Total Error Skala
Normalanricht - Ecobra Navigation Hand-Plotter 380 x 120 mm, mit Ø 11 cm Drehscheibe und Total Error Skala
Oben (v.l.): Drehscheibe Ø 11 cm mit 360 ° Skala und Nord-Pfeil. Stellschraube für die Gängigkeit der Drehscheibe. Total Error-Skala bis 40 ° Ost bzw. West. Unten (v.l.): 2 Kunststoffgriffe zum leichten Drehen der Scheibe. Gitternetzlinien im 5 mm Abstand für die exakte Nordausrichtung der Drehscheibe auf der Seekarte mit Hilfe der geographischen Längen- und Breitengrade; mit gut sichtbarem Kreuz in der Mitte, ausgerichtet nach den 4 Himmelsrichtungen.
3 ausgefräste Symbole Quadrat, Dreieck und Kreis als Zeichen-Hilfsmittel zum Eintragen in die Seekarte
Deutliche Sichtbarkeit der Fahrtrichtung: COURSE BEARING
8 Noppen zur Schonung der Seekarte
Oben: inch/units Skala bis 14 inch. Unten: cm/mm Skala bis 36 cm
Artikel-Nr.:
     C609-705690
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     705690
EAN/GTIN:
     4011123664303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Plotter
Navigation Hand-Plotter
Navigations-Lineale
Navigationsbestecke

Ecobra Navigation Hand-Plotter 380 x 120 mm, mit Ø 11 cm Drehscheibe und Total Error Skala

Navigationsaufgaben in extrem kurzer Zeit erledigen

Navigation Hand-Plotter

  • Kernstück des Plotters ist die Total Error-Skala bis 40 ° Ost bzw. West (1 ° Teilung), sie ermöglicht die Ablesbarkeit des Kompaßkurses auf der mittleren Drehscheibe unter Berücksichtigung der Ablenkung (Deviation) und Mißweisung (Deklination)
  • Drehscheibe mit 360 ° Skala (1 ° Teilung) und deutlichem Nord-Pfeil; der innere Bereich enthält senkrechte und waagerechte Linien in 5 mm Abstand zur exakten Nord-Ausrichtung der Drehscheibe auf der Seekarte
  • 2 angebrachte Kunststoffgriffe (Ø 10 x 10 mm), die auch bei kalter Witterung mit nassen Händen eine gute Drehbarkeit der Scheibe gewährleisten
  • 2 unterschiedliche Skalen an den Längsseiten, eine inch/units Skala bis 14 inch (0,1 inch Teilung) sowie eine cm/mm Skala bis 36 cm (1 mm Teilung) zum Ablesen von Bootsgeschwindigkeiten und Entfernungen
  • Auffälliger oranger Pfeil „Course Bearing“ zum Ausrichten des Plotters auf der Seekarte in Fahrtrichtung
  • 3 Ausfräsungen mit ca. 9 mm großen Quadrat-, Dreieck- und Kreis-Symbolen als Zeichen- Hilfsmittel beim Eintragen in die Seekarte
  • Maße des Plotters 380 x 120 mm, Material transparentes Plexiglas 3 mm, mit 8 Noppen an der Unterseite zur Schonung der Seekarte

Geeignet zum Lernen für den SBF, SKS, SSS und SHS

Artikeldetails:

  • Drehscheibe mit 360 ° Skala (1 ° Teilung) und deutlichem Nord-Pfeil
  • Innerer Bereich der Drehscheibe mit senkrechten und waagerechten Linien in 5 mm Abständen zur exakten Nord-Ausrichtung der Drehscheibe auf der Seekarte
  • Total Error-Skala bis 40 ° Ost bzw. West (1 ° Teilung) zur Ablesung des Kompaßkurses auf der Drehscheibe unter Berücksichtigung der Ablenkung (Deviation) und Mißweisung (Deklination)
  • 2 angebrachte Kunststoffgriffe (Ø 10 x 10 mm) ermöglichen auch bei kalter Witterung mit nassen Händen eine gute Drehbarkeit der Scheibe
  • 2 unterschiedliche Skalen an den Längsseiten: inch/units Skala bis 14 inch (0,1 inch Teilung) sowie cm/mm Skala bis 36 cm (1 mm Teilung) zum Ablesen von Bootsgeschwindigkeiten und Entfernungen
  • Auffälliger oranger Pfeil „Course Bearing“ zum Ausrichten des Plotters auf der Seekarte in Fahrtrichtung
  • 3 Ausfräsungen mit ca. 9 mm großen Quadrat-, Dreieck- und Kreis-Symbolen als Zeichen- Hilfsmittel beim Eintragen in die Seekarte
  • Maße des Plotters 380 x 120 mm
  • Material transparentes Plexiglas 3 mm
  • Mit 8 Noppen an der Unterseite zur Schonung der Seekarte
  • Geeignet zum Lernen für den SBF, SKS, SSS und SHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
70560
ab € 25,06*
Zubehör
Ecobra
705601
ab € 23,15*
Zubehör
Ecobra
705100
ab € 15,19*
Zubehör
Ecobra
705200
ab € 10,71*
Zubehör
Ecobra
7047
ab € 7,96*
Zubehör
Ecobra
7050
€ 62,06*
Zubehör
Ecobra
7053
ab € 11,14*
Zubehör
Ecobra
70570
ab € 9,19*
Zubehör
Ecobra
705800
€ 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.