Ecobra Skipper-Navigations-Mappe mit Tablet-Fach in A5, für alle Tablets von 7 bis 10.1 Zoll, inkl. Navigations-Instrumente
Skipper-Navigations-Tablet-Mappe DIN A5 von 7 bis 10.1 Zoll für den anspruchsvollen Skipper.
Aus hochwertigem schwarzen Kunstleder mit weißer Ziersteppung, diverse Einsteckfächer auf der linken Deckel-Innenseite für Visitenkarten, Brevetkarten u.a., Klarsichteinsteckfach für Bootsführerscheine, Einsteckfächer mit Befestigungslasche für Anlege- und Kursdreieck, Laschen für Kunststoffgriffe (Dreiecke) sowie Marinezirkel.
In der Mitte befindet sich ein Tablet-Fach mit Gummizugbändern zum Fixieren, für alle Tablets von 7 bis 10.1 Zoll geeignet. Das Tablet ist horizontal aufstellbar.
Auf der rechten Deckel-Innenseite befinden sich eine Schreibgerätelasche, eine Befestigungslasche für die Feinminen-Dose, ein Notizblock DIN A5, dient gleichzeitig als Schutz des Tablets auf der einen und der Navigations-Instrumente auf der anderen Seite. Größe ca. DIN A5 mit Steckverschluss, einzeln im Karton verpackt.
Mappe gefüllt mit Navigations-Instrumenten
Hochwertige Navigations-Instrumente befinden sich in den dafür vorgesehenen Einsteckfächern und -laschen:
– 1 Anlegedreieck klein, Art. 7061
– 1 Kursdreieck klein, Art. 7063
– 1 Marinezirkel mattvernickelt, traditionell, Art. 7053
– 1 Feinminen-Druckstift 0,7 mm, Art. 837003
– 1 Hi-Polymere Feinminendose 0,7 mm HB, Art. 837702
Artikeldetails:
- Mappe gefüllt mit Navigations-Instrumenten
- Größe DIN A5 mit Steckverschluss
- Für Tablets von 7 bis 10.1 Zoll geeignet
- Das Tablet ist nicht im Lieferumfang enthalten
- einzeln im Karton verpackt