Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Skipper-Navigations-Mappe mit Tablet-Fach in A4 (Übergröße), inkl. Navigations-Instrumente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Skipper-Navigations-Mappe mit Tablet-Fach in A4 (Übergröße), inkl. Navigations-Instrumente
Normalansicht - Ecobra Skipper-Navigations-Mappe mit Tablet-Fach in A4 (Übergröße), inkl. Navigations-Instrumente
Für Tablets von 7-10.1". Flexibel - wandelbar - optimal
Klappzwischendeckel linke Seite: Vergrößertes transparentes Einsteckfach, um z.B. Seekarten und A4 Notizblöcke noch einfacher unterzubringen. / Rechte Innenseite Mappe: 9 Einstecklaschen, zur Verstauung der Griffe des Anlege- und Kursdreiecks, Spitzer, Radiergummi, Feinminendosen u.a.
Linke Innenseite Mappe: Herausnehmbares Tablet-Fach mit Gummizugbändern, um alle Tablets von 7 bis 10.1 Zoll einfach und sicher zu fixieren (Lieferung ohne Tablet) / Klappzwischendeckel rechte Seite: 2 zusätzliche Klarsichteinsteckfächer für Bootsführerscheine und 2 Einsteckfächer für Visitenkarten, Brevetkarten u.a.
Das Tablet kann sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Position aufgestellt werden. Lieferung ohne Tablet.
Mappe geschlossen, Außenmaterial hochwertiges schwarzes Kunstleder mit rundum blauer Ziersteppung, die den maritimen Charakter dieser Mappe unterstreicht.
Artikel-Nr.:
     C609-705600
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     705600
EAN/GTIN:
     4011123625908
Suchbegriffe:
Anlegedreieck
Kursdreieck
Navigationsdreieck
Marinezirkel

Ecobra Skipper-Navigations-Mappe mit Tablet-Fach in A4 (Übergröße), inkl. Navigations-Instrumente

Nochmal optimiert!
Die NEUE Skipper-Navigations-Mappe noch komfortabler
Hochwertige Navigations-Mappe für den anspruchsvollen Skipper. Außenmaterial hochwertiges schwarzes Kunstleder mit rundum blauer Ziersteppung, die den maritimen Charakter dieser Mappe unterstreicht. Innenmaterial elegantes textiles Gewebe matt schwarz.

Die linke Innenseite der Mappe ist für den sicheren Transport eines Tablets von 7 bis 10.1 Zoll bestens durchdacht. Das Tablet-Fach ist mit Gummizugbändern zum Fixieren des Tablets ausgestattet. Sowohl im Boden der Mappe als auch auf der Rückseite des Tablet-Fachs befinden sich mehrere Klettbuttons zum sicheren Befestigen des Tablet-Fachs in der Mappe. Durch eine am Klappzwischendeckel angebrachte Befestigungslasche kann das Tablet sowohl in vertikaler, als auch in horizontaler Position angenehm bedient werden.

Der Klappzwischendeckel enthält auf der rechten Seite noch 2 zusätzliche Klarsichteinsteckfächer für Bootsführerscheine und 2 Einsteckfächer für Visitenkarten, Brevetkarten u.a. sowie auf der linken Seite ein transparentes Einsteckfach zum Verstauen von Seekarten, Notizblöcken oder sonstigen Utensilien. Die Klappe dient gleichzeitig als Schutz des Tablets auf der einen und der Navigations-Instrumente auf der anderen Seite.

Größe DIN A4 (Übergröße) mit Rundum-Reißverschluss, einzeln im Karton verpackt.

Hochwertige Navigations-Instrumente befinden sich in dafür vorgesehenen Einsteckfächern und -laschen:

Skipper-Navigations-Mappe mit Tablet-Fach in A4 (Ü), bestückt:

  • 1 Anlegedreieck groß, Art. 7062
  • 1 Kursdreieck groß, Art. 7064
  • 1 Marinezirkel mattvernickelt, traditionell, Art. 7053
  • 1 Feinminen-Druckstift 0,7 mm, Art. 837003
  • 1 Hi-Polymere Feinminendose 0,7 mm 2B, Art. 837706
  • 1 Radiergummi, Art. 760401
  • 1 Keilspitzer, Art. 8053
  • 1 Bleistift, Art. 7083
  • Größe DIN A4 (Übergröße)
  • mit Rundum- Reißverschluss
  • Für Tablets von 7 bis 10.1 Zoll geeignet
  • Das Tablet ist nicht im Lieferumfang enthalten
  • einzeln im Karton verpackt
Weitere Suchbegriffe: Tablet Konferenzmappe, Tablet-Organizer, Tabletmappe, kursdreieck ecobra, kursdreieck, Skipper-Navigations-Mappen, Skipper-Navigations-Tablet-Mappen, Navigationszirkel, Einhandzirkel, Ausbildungszirkel, Anlegedreiecke, Kursdreiecke, Navigationssets, Navigationsbestecke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
837706
ab € 0,45*
Zubehör
Ecobra
837003
ab € 2,38*
Zubehör
Ecobra
7062
ab € 10,31*
Zubehör
Ecobra
7064
ab € 14,21*
Zubehör
Ecobra
8053
ab € 10,75*
Zubehör
Ecobra
7053
ab € 11,10*
Zubehör
Ecobra
760401
ab € 9,11016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.