Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Konferenz- und Ringbuchmappe A4Ü, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, Rechts-/Linkshänder, So-Taschenrechner, Größe 356 x 286 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Konferenz- und Ringbuchmappe A4Ü, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, Rechts-/Linkshänder, Taschenrechner, Größe 356 x 286 x 45 mm
Normalansicht - ECOBRA Konferenz- und Ringbuchmappe A4Ü, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, Rechts-/Linkshänder, Taschenrechner, Größe 356 x 286 x 45 mm
mit Griff und Außentasche, Rundum-Reißverschluss, Größe DIN A4 (Übergröße)
Durch das doppelseitige Einschieben des Schreibblocks sowie das Wenden des Taschenrechners eignet sich diese Mappe sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder
aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt
Artikel-Nr.:
     C609-611089
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     611089
EAN/GTIN:
     4011123634405
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe

ECOBRA Konferenz- und Ringbuchmappe A4Ü, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, Rechts-/Linkshänder, So-Taschenrechner, Größe 356 x 286 x 45 mm

Serie ELEGANZ
Preiswerte Linie – Top Qualität

Konferenz- und Ringbuchmappe mit Griff und Außentasche,
Größe DIN A4 (Übergröße), mittig angebrachte 4-Ring-Reißmechanik, Ring-Ø 33 mm, Außenmaterial schwarzes Kunstleder fein genarbt mit schwarzer Ziersteppung, Block DIN A4, 8-Digit-Solar-Taschenrechner, kleine Fächer für Visitenkarten, diverse Einsteckfächer zum Verstauen von Datenträgern wie z.B. USB-Sticks, Speicherkarten, iPhone / Handy, MP3-Player, etc. auf Deckel-Innenseite, durch das doppelseitige Einschieben des Schreibblocks sowie das Wenden des Taschenrechners eignet sich diese Mappe sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder, Rundum-Reißverschluss, einzeln im Karton verpackt
Größe 356 x 286 x 45 mm
Ohne Deko

Artikeldetails:

  • Konferenz- und Ringbuchmappe mit Griff und Außentasche Größe DIN A4 (Übergröße)
  • mittig angebrachte 4-Ring-Reißmechanik, Ring-Ø 33 mm
  • Außenmaterial schwarzes Kunstleder fein genarbt mit schwazer Ziersteppung
  • Block DIN A4
  • 8-Digit-Solar-Taschenrechner
  • kleine Fächer für Visitenkarten, diverse Einsteckfächer zum Verstauen von Datenträgern wie z.B. USB-Sticks, Speicherkarten, iPhone / Handy, MP3-Player, etc. auf Deckel- Innenseite
  • durch das doppelseitige Einschieben des Schreibblocks sowie das Wenden des Taschenrechners eignet sich diese Mappe sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder
  • Rundum-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, businessmappe a4, arbeitsmappe, Konferenz-Mappen, Konferenzmappen, Collegemappen, Organisationsmappen, Arbeitsmappen, Verkaufsmappen, Vertretermappen, Tagungsmappen, Schreibmappen, Messemappen, Managermappen, Auftragsmappen, Businessmappen, Blockmappen, Taschen, Rechtshändermappe, Linkshändermappe, Ringbuch, Ringbücher, Ringbuchmappen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
611083
ab € 22,08*
Ähnlich
Ecobra
611088
ab € 22,81*
Ähnlich
Ecobra
611066
ab € 18,05*
Ähnlich
Ecobra
611065
ab € 16,24*
Ähnlich
Ecobra
611067
ab € 11,07*
Ähnlich
Ecobra
611086
ab € 26,83*
Ähnlich
Ecobra
611068
ab € 21,64*
Ähnlich
Ecobra
611069
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.