Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Ringbuchmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, mit Solar-Taschenrechner, Größe 356 x 280 x 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Ringbuchmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, mit Solar-Taschenrechner, Größe 356 x 280 x 48 mm
Normalansicht - ECOBRA Ringbuchmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, mit Solar-Taschenrechner, Größe 356 x 280 x 48 mm
aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt
Artikel-Nr.:
     C609-611086
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     611086
EAN/GTIN:
     4011123522405
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe

ECOBRA Ringbuchmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus Kunstleder, mit Solar-Taschenrechner, Größe 356 x 280 x 48 mm

Serie ELEGANZ
Preiswerte Linie – Top Qualität

Ringbuchmappe,
Größe DIN A4, aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt, mittig angebrachte 4-Ring-Reißmechanik, Ring-Ø 35 mm, 8-Digit-Solar-Taschenrechner, angeschnittenes Einsteckfach mit zusätzlichen kleinen Fächern für Visitenkarten etc. und Handy-Tasche auf Deckel-Innenseite, Schreibgerätelasche und Block DIN A4, Rundum-Reißverschluss, einzeln im Karton verpackt.
Größe 356 x 280 x 48 mm
Ohne Deko

Artikeldetails:

  • Ringbuchmappe Größe DIN A4
  • angeschnittenes Einsteckfach mit zusätzlichen kleinen Fächern für Visitenkarten etc, Handy-Tasche auf Deckel-Innenseite
  • mittig angebrachte 4-Ring-Reißmechanik, Ring-Ø 35 mm
  • 8-Digit-Solar-Taschenrechner
  • Schreibgerätelasche
  • Verschluss: Rundum-Reißverschluss
  • Inhalt: Block A4
  • Material: Kunstleder, fein genarbt
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, businessmappe a4, arbeitsmappe, Konferenz-Mappen, Konferenzmappen, Collegemappen, Organisationsmappen, Arbeitsmappen, Verkaufsmappen, Vertretermappen, Tagungsmappen, Schreibmappen, Messemappen, Managermappen, Auftragsmappen, Businessmappen, Blockmappen, Taschen, Rechtshändermappe, Ringbuch, Ringbücher, Ringbuchmappen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
611089
ab € 28,61*
Ähnlich
Ecobra
611083
ab € 22,08*
Ähnlich
Ecobra
611088
ab € 22,60*
Ähnlich
Ecobra
611066
ab € 17,96*
Ähnlich
Ecobra
611065
ab € 16,37*
Ähnlich
Ecobra
611067
ab € 11,04*
Ähnlich
Ecobra
611068
ab € 21,46*
Ähnlich
Ecobra
611069
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.