Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Konferenzmappe DIN A5, Serie ELEGANZ, aus schwarzem Kunstleder, Größe 240 x 185 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Konferenzmappe DIN A5, Serie ELEGANZ, aus schwarzem Kunstleder, Größe 240 x 185 x 14 mm
Normalansicht - ECOBRA Konferenzmappe DIN A5, Serie ELEGANZ, aus schwarzem Kunstleder, Größe 240 x 185 x 14 mm
aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt
aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt
Artikel-Nr.:
     C609-611067
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     611067
EAN/GTIN:
     4011123640109
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe

ECOBRA Konferenzmappe DIN A5, Serie ELEGANZ, aus schwarzem Kunstleder, Größe 240 x 185 x 14 mm

Serie ELEGANZ
Preiswerte Linie – Top Qualität

Konferenzmappe,
Größe DIN A5, aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt, praktische Einsteckfächer auf Deckel-Innenseite für Dokumente, Visitenkarten u.a., Gummizug-Fach, Block DIN A5, einzeln im Karton verpackt
Größe 365 x 290 x 44 mm
Ohne Deko

Artikeldetails:

  • Konferenzmappe, Größe DIN A5
  • praktische Einsteckfächer auf Deckel-Innenseite für Dokumente, Visitenkarten u.a.
  • Gummizug-Fach
  • Inhalt: Block DIN A5
  • Material: Kunstleder, fein genarbt
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, businessmappe a5, arbeitsmappe, Konferenz-Mappen, Konferenzmappen, Collegemappen, Organisationsmappen, Arbeitsmappen, Verkaufsmappen, Vertretermappen, Tagungsmappen, Schreibmappen, Messemappen, Managermappen, Auftragsmappen, Businessmappen, Blockmappen, Taschen, Rechtshändermappe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
611089
ab € 28,21*
Ähnlich
Ecobra
611083
ab € 22,08*
Ähnlich
Ecobra
611088
ab € 22,81*
Ähnlich
Ecobra
611066
ab € 18,05*
Ähnlich
Ecobra
611065
ab € 16,24*
Ähnlich
Ecobra
611086
ab € 26,83*
Ähnlich
Ecobra
611068
ab € 21,64*
Ähnlich
Ecobra
611069
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.