Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus schwarzem Kunstleder, Größe 340 x 260 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus schwarzem Kunstleder, Größe 340 x 260 x 14 mm
Normalansicht - ECOBRA Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus schwarzem Kunstleder, Größe 340 x 260 x 14 mm
aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt
Die verschließbare Tasche nimmt nahezu jedes Handy sicher auf
aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt
Artikel-Nr.:
     C609-611066
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     611066
EAN/GTIN:
     4011123640000
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe

ECOBRA Konferenzmappe DIN A4, Serie ELEGANZ, aus schwarzem Kunstleder, Größe 340 x 260 x 14 mm

Serie ELEGANZ
Preiswerte Linie – Top Qualität

Konferenzmappe,
Größe DIN A4, aus schwarzem Kunstleder, fein genarbt, diverse Einsteckfächer auf Deckel-Innenseite für Visitenkarten, Dokumente, 2 x Gummizug-Fach, klein für Speicherkarten u.a., groß mit Klettverschluss für Smartphone, Schreibgerätelasche, Block DIN A4, einzeln im Karton verpackt
Größe 340 x 260 x 14 mm
Ohne Inhalt

Artikeldetails:

  • Konferenzmappe, Größe DIN A4
  • diverse Einsteckfächer auf Deckel-Innenseite für Visitenkarten, Dokumente
  • 2 x Gummizug-Fach, klein für Speicherkarten u.a., groß mit Klettverschluss für Smartphone
  • Schreibgerätelasche
  • Inhalt: Block DIN A4
  • Material: Kunstleder, fein genarbt
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, businessmappe a4, arbeitsmappe, Konferenz-Mappen, Konferenzmappen, Collegemappen, Organisationsmappen, Arbeitsmappen, Verkaufsmappen, Vertretermappen, Tagungsmappen, Schreibmappen, Messemappen, Managermappen, Auftragsmappen, Businessmappen, Blockmappen, Taschen, Rechtshändermappe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
611089
ab € 28,21*
Ähnlich
Ecobra
611083
ab € 22,08*
Ähnlich
Ecobra
611088
ab € 22,81*
Ähnlich
Ecobra
611065
ab € 16,24*
Ähnlich
Ecobra
611067
ab € 11,07*
Ähnlich
Ecobra
611086
ab € 26,83*
Ähnlich
Ecobra
611068
ab € 21,64*
Ähnlich
Ecobra
611069
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.