Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Konferenzmappe DIN A4, Serie ELITE, aus Kunstleder, Rechts-/Linkshänder, So-Taschenrechner, Größe 340 x 275 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Konferenzmappe DIN A4, Serie ELITE, aus Kunstleder, Rechts-/Linkshänder, So-Taschenrechner, Größe 340 x 275 x 20 mm
Normalansicht - ECOBRA Konferenzmappe DIN A4, Serie ELITE, aus Kunstleder, Rechts-/Linkshänder, So-Taschenrechner, Größe 340 x 275 x 20 mm
Ansicht Rechtshänder: Durch das doppelseitige Einschieben des Schreibblocks sowie das Wenden des Taschenrechners eignet sich diese Mappe sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder
Ansicht Linkshänder: Durch das doppelseitige Einschieben des Schreibblocks sowie das Wenden des Taschenrechners eignet sich diese Mappe sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder
Außenmaterial schwarzes Kunstleder mit farblich abgestimmter Ziersteppung und dekorativer Applikation
Für Rechts- und Linkshänder geeignet
aus schwarzem Kunstleder
Artikel-Nr.:
     C609-611057
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     611057
EAN/GTIN:
     4011123612502
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe

ECOBRA Konferenzmappe DIN A4, Serie ELITE, aus Kunstleder, Rechts-/Linkshänder, So-Taschenrechner, Größe 340 x 275 x 20 mm

Serie ELITE

Konferenzmappe,
Größe DIN A4 (Übergröße), Außenmaterial schwarzes Kunstleder mit farblich abgestimmter Ziersteppung und dekorativer Applikation, Innenmaterial beiges Kunstleder, 8-Digit-Solar-Taschenrechner, kleine Fächer für Visitenkarten, diverse Einsteckfächer zum Verstauen von Datenträgern wie z.B. USB-Sticks, Speicherkarten, iPhone / Handy, MP3-Player, etc. auf Deckel-Innenseite, großes Einsteckfach links zum Transport von Schriftgut in Klarsichthüllen oder mit Heftstreifen, Schnellhefter usw., durch das doppelseitige Einschieben des Schreibblocks sowie das Wenden des Taschenrechners eignet sich diese Mappe sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder, Schreibgerätelasche, Block DIN A4, Rundum-Reißverschluss, einzeln im Karton verpackt
Größe 340 x 275 x 20 mm
Ohne Deko

Handyfach verschließbar

Artikeldetails:

  • Konferenzmappe Größe DIN A4 (Übergröße)
  • durch das doppelseitige Einschieben des Schreiblocks sowie das Wenden des Taschenrechners eignet sich diese Mappe sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder
  • 8-Digit-Solar-Taschenrechner
  • diverse Einsteckfächer zum Verstauen von Datenträgern wie z.B. USB-Sticks, Speicherkarten, iPhone / Handy, MP3-Player, etc. auf Deckel- Innenseite
  • großes Einsteckfach links zum Transport von Schriftgut in Klarsichthüllen oder mit Heftstreifen, Schnellhefter usw.
  • Schreibgerätelasche
  • Block DIN A4
  • Rundum-Reißverschluss
  • Material: Außenmaterial schwarzes Kunstleder mit farblich abgestimmter Ziersteppung und dekorativer Applikation, Innenmaterial beiges Kunstleder
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, businessmappe a4, arbeitsmappe, briefmappe kunstleder, Konferenz-Mappen, Konferenzmappen, Collegemappen, Organisationsmappen, Arbeitsmappen, Verkaufsmappen, Vertretermappen, Tagungsmappen, Schreibmappen, Messemappen, Managermappen, Auftragsmappen, Businessmappen, Blockmappen, Taschen, Rechtshändermappe, Linkshändermappe, Ringbuch, Ringbücher, Ringbuchmappen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
611056
ab € 26,05*
Ähnlich
Ecobra
611055
€ 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.