Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Konferenzmappe DIN A4, Serie ELITE, aus Kunstleder, Rechts-/Linkshänder, So-Taschenrechner, Größe 339 x 255 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Konferenzmappe DIN A4, Serie ELITE, aus Kunstleder, Rechts-/Linkshänder, So-Taschenrechner, Größe 339 x 255 x 30 mm
Normalansicht - ECOBRA Konferenzmappe DIN A4, Serie ELITE, aus Kunstleder, Rechts-/Linkshänder, So-Taschenrechner, Größe 339 x 255 x 30 mm
Außenmaterial schwarzes Kunstleder mit farblich abgestimmter Ziersteppung und dekorativer Applikation
aus schwarzem Kunstleder
Durch das doppelseitige Einschieben des Schreibblocks sowie das Wenden des Taschenrechners eignet sich diese Mappe sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder
Artikel-Nr.:
     C609-611056
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     611056
EAN/GTIN:
     4011123612601
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe

ECOBRA Konferenzmappe DIN A4, Serie ELITE, aus Kunstleder, Rechts-/Linkshänder, So-Taschenrechner, Größe 339 x 255 x 30 mm

Serie ELITE

Konferenzmappe,
Größe DIN A4, für Rechts- und Linkshänder geeignet, Außenmaterial schwarzes Kunstleder mit farblich abgestimmter Ziersteppung und dekorativer Applikation, Innenmaterial beiges Kunstleder, 8-Digit-Solar-Taschenrechner, diverse Einsteckfächer zum Verstauen von Datenträgern wie z.B. USB-Sticks, Speicherkarten, iPhone / Handy, MP3-Player, etc. auf Deckel- Innenseite, durch das doppelseitige Einschieben des Schreibblocks sowie das Wenden des Taschenrechners eignet sich diese Mappe sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder, Schreibgerätelasche, Block DIN A4, Verschlusslasche mit Druckknopf, einzeln im Karton verpackt
Größe 339 x 255 x 30 mm
Ohne Deko

Handyfach verschließbar

Artikeldetails:

  • Konferenzmappe Größe DIN A4
  • durch das doppelseitige Einschieben des Schreiblocks sowie das Wenden des Taschenrechners eignet sich diese Mappe sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder
  • 8-Digit-Solar-Taschenrechner,
  • diverse Einsteckfächer zum Verstauen von Datenträgern wie z.B. USB-Sticks, Speicherkarten, iPhone / Handy, MP3-Player, etc. auf Deckel- Innenseite
  • Verschlusslasche mit Druckknopf
  • Schreibgerätelasche
  • Block DIN A4
  • Material: Außenmaterial schwarzes Kunstleder mit farblich abgestimmter Ziersteppung und dekorativer Applikation, Innenmaterial beiges Kunstleder
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, businessmappe a4, arbeitsmappe, Konferenz-Mappen, Konferenzmappen, Collegemappen, Organisationsmappen, Arbeitsmappen, Verkaufsmappen, Vertretermappen, Tagungsmappen, Schreibmappen, Messemappen, Managermappen, Auftragsmappen, Businessmappen, Blockmappen, Taschen, Rechtshändermappe, Linkshändermappe, Ringbuch, Ringbücher, Ringbuchmappen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
611057
ab € 26,93*
Ähnlich
Ecobra
611055
€ 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.