Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschraube 16 mm komplett (Nr.: 80366,84830,82388,82834) passend für alle KBM Modelle bzw. speziell M10 für 3' Schraubstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschraube 16 mm komplett
Spannschraube 16 mm komplett
Artikel-Nr.:
     C6014-89049
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     89049
EAN/GTIN:
     9004853890499
Suchbegriffe:
Spannschraube
spannschraube m8x1
spannschrauben m8
elmag spannschraube
  • Spezial-Spannschrauben für Werkzeugmaschinen
  • Komplett mit Ausgleichsscheibe und Spannmutter, brüniert
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Gewinde M8, M10, M12 bzw. M 14 für T-Nut 10, 12, 14 bzw. 16 mm
Weitere Informationen:
T-Nuten:
16 mm
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Spannschraube für T-Nut mit Ausgleichsscheibe und hoher Span
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.