Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM-Dreibacken Drehfutter DM 250, Kegel 6, DIN 55029 Stahlkörper, Camlock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖHM-Dreibacken Drehfutter
RÖHM-Dreibacken Drehfutter
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88949
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88949
EAN/GTIN:
     9004853889493
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
  • Bewährte, hochwertige Planspiralfutter für universellen Einsatz
  • Zentrisch spannende Drei- und Vierbackenfutter nach DIN 6350
    für hohe Spannkräfte und Belastungen durch schwere Werkstücke,
    hohe Drehzahlen und große Zerspanleistung
  • Sehr robuster Guss- (ZG) oder Stahlkörper (ZS), niedrige Bauweise
  • Rund- und Planlaufgenauigkeit entsprechend DIN 6386
  • Sehr gute Wiederholspanngenauigkeit
  • Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten etc.
  • Durchgangsbohrung für Stangenbearbeitung
  • Mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken gehärtet und geschliffen:
    - 3 bzw. 4 Stück Bohr-Spannbacken BB nach außen abgestuft
    - 3 bzw. 4 Stück Dreh-Spannbacken DB nach innen abgestuft
  • Mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben
  • Mit Stehbolzen für Camlock-System
  • Unterschiedliche Kegelaufnahmegrößen
Weitere Informationen:
Kegel-Größe:
6
Ausnehmung:
106.4 mm
Körperhöhe:
83 mm
Durchgangsbohrung Durchmesser:
76 mm
Camlock Durchmesser:
133.4 mm
Triebhöhe:
27.5 mm
Lochanzahl Befestigung:
6 mm
Gewicht:
30 kg
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
NEIN
Drehfutter-Handling:
- Leichtgängiges, rasches Spannen ohne<br/>besonderen Krafta
Gusskörper versus Stahlkörper:
- Gusskörper-Modelle ZG3 und ZG4:<br/>Etwas günstiger, Drehz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.358,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.445,90*
€ 1.720,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.410,14*
€ 1.678,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,13*
€ 1.634,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.360,80*
€ 1.619,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,69*
€ 1.616,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.