Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM-Dreibacken Drehfutter DM 200, Kegel 4, DIN 55029 Stahlkörper, Camlock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88944
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88944
EAN/GTIN:
     9004853889448
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
  • Bewährte, hochwertige Planspiralfutter für universellen Einsatz
  • Zentrisch spannende Drei- und Vierbackenfutter nach DIN 6350
    für hohe Spannkräfte und Belastungen durch schwere Werkstücke,
    hohe Drehzahlen und große Zerspanleistung
  • Sehr robuster Guss- (ZG) oder Stahlkörper (ZS), niedrige Bauweise
  • Rund- und Planlaufgenauigkeit entsprechend DIN 6386
  • Sehr gute Wiederholspanngenauigkeit
  • Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten etc.
  • Durchgangsbohrung für Stangenbearbeitung
  • inklusive 3-4 Stk. Wendebackken
  • Mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben
  • Mit Stehbolzen für Camlock-System
  • Unterschiedliche Kegelaufnahmegrößen
Weitere Informationen:
Kegel-Größe:
4
Ausnehmung:
63.5 mm
Körperhöhe:
74.5 mm
Durchgangsbohrung Durchmesser:
55 mm
Camlock Durchmesser:
82.5 mm
Triebhöhe:
26.7 mm
Lochanzahl Befestigung:
3 mm
Gewicht:
15.5 kg
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
NEIN
Drehfutter-Handling:
- Leichtgängiges, rasches Spannen ohne<br/>besonderen Krafta
Gusskörper versus Stahlkörper:
- Gusskörper-Modelle ZG3 und ZG4:<br/>Etwas günstiger, Drehz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.141,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,72*
€ 1.358,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,68*
€ 1.337,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.117,89*
€ 1.330,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,07*
€ 1.304,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.090,44*
€ 1.297,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,11*
€ 1.281,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.071,61*
€ 1.275,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,91*
€ 1.264,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.