Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM-Dreibacken Drehfutter DM 315, DIN 6350 Stahlkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖHM-Dreibacken Drehfutter
RÖHM-Dreibacken Drehfutter
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88936
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88936
EAN/GTIN:
     9004853889363
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
  • Bewährte, hochwertige Planspiralfutter für universellen Einsatz
  • Zentrisch spannende Drei- und Vierbackenfutter nach DIN 6350
    für hohe Spannkräfte und Belastungen durch schwere Werkstücke,
    hohe Drehzahlen und große Zerspanleistung
  • Sehr robuster Guss- (ZG) oder Stahlkörper (ZS), niedrige Bauweise
  • Rund- und Planlaufgenauigkeit entsprechend DIN 6386
  • Sehr gute Wiederholspanngenauigkeit
  • Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten etc.
  • Durchgangsbohrung für Stangenbearbeitung
  • Mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken gehärtet und geschliffen:
    - 3 bzw. 4 Stück Bohr-Spannbacken BB nach außen abgestuft
    - 3 bzw. 4 Stück Dreh-Spannbacken DB nach innen abgestuft
  • Mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben
  • Mit zylindrischer Zentrieraufnahme (Maße B, C)
Weitere Informationen:
Zoll:
12 1/2
Drehzahl max., Stahlkörper ZS:
2300 UpM
Drehmoment am Schlüssel:
180 N·m
Gesamtspannkraft:
69 kN
Außenspannung Ø Größe A1 BB:
6-135 mm
Außenspannung Ø Größe A2 DB:
6-135 mm
Außenspannung Ø Größe A3 DB:
96 - 225 mm
Außenspannung Ø Größe A4 DB:
186 - 315 mm
Innenspannung Ø Größe J1:
96 - 224 mm
Innenspannung Ø Größe J2:
186 - 305 mm
Umlaufdurchmesser:
395 mm
Drehfutter Außendurchmesser:
315 mm
Zentrieraufnahme-Durchmesser:
260 mm
Tiefe Zentrieraufnahme:
5 mm
Körperhöhe:
95 mm
Durchgangsbohrung Durchmesser:
103 mm
Lochkreis-Durchmesser:
286 mm
Zentrierflanschgewinde:
3 x M16
Backenlänge:
130 mm
Backenhöhe Überstand:
46 mm
Schlüsselweite:
14 mm
Triebhöhe:
30 mm
Gewicht:
44.2 kg
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
NEIN
Drehfutter-Handling:
- Leichtgängiges, rasches Spannen ohne<br/>besonderen Krafta
Gusskörper versus Stahlkörper:
- Gusskörper-Modelle ZG3 und ZG4:<br/>Etwas günstiger, Drehz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.210,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.426,10*
€ 2.887,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.285,25*
€ 2.719,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.268,11*
€ 2.699,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.231,94*
€ 2.656,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.229,71*
€ 2.653,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.212,90*
€ 2.633,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2.210,69*
€ 2.630,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.210,11*
€ 2.630,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.