Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM-Dreibacken Drehfutter DM 250, DIN 6350 Stahlkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖHM-Dreibacken Drehfutter
RÖHM-Dreibacken Drehfutter
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88935
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88935
EAN/GTIN:
     9004853889356
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
  • Bewährte, hochwertige Planspiralfutter für universellen Einsatz
  • Zentrisch spannende Drei- und Vierbackenfutter nach DIN 6350
    für hohe Spannkräfte und Belastungen durch schwere Werkstücke,
    hohe Drehzahlen und große Zerspanleistung
  • Sehr robuster Guss- (ZG) oder Stahlkörper (ZS), niedrige Bauweise
  • Rund- und Planlaufgenauigkeit entsprechend DIN 6386
  • Sehr gute Wiederholspanngenauigkeit
  • Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten etc.
  • Durchgangsbohrung für Stangenbearbeitung
  • Mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken gehärtet und geschliffen:
    - 3 bzw. 4 Stück Bohr-Spannbacken BB nach außen abgestuft
    - 3 bzw. 4 Stück Dreh-Spannbacken DB nach innen abgestuft
  • Mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben
  • Mit zylindrischer Zentrieraufnahme (Maße B, C)
Weitere Informationen:
Zoll:
10
Drehzahl max., Stahlkörper ZS:
3000 UpM
Drehmoment am Schlüssel:
150 N·m
Gesamtspannkraft:
63 kN
Außenspannung Ø Größe A1 BB:
5 - 122 mm
Außenspannung Ø Größe A2 DB:
5 - 122 mm
Außenspannung Ø Größe A3 DB:
73 - 190 mm
Außenspannung Ø Größe A4 DB:
131 - 250 mm
Innenspannung Ø Größe J1:
59 - 165 mm
Innenspannung Ø Größe J2:
119 - 263 mm
Umlaufdurchmesser:
302 mm
Drehfutter Außendurchmesser:
250 mm
Zentrieraufnahme-Durchmesser:
200 mm
Tiefe Zentrieraufnahme:
5 mm
Körperhöhe:
82 mm
Durchgangsbohrung Durchmesser:
76 mm
Lochkreis-Durchmesser:
224 mm
Zentrierflanschgewinde:
3 x M12
Backenlänge:
90 mm
Backenhöhe Überstand:
40 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Triebhöhe:
26.5 mm
Gewicht:
25.7 kg
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
NEIN
Drehfutter-Handling:
- Leichtgängiges, rasches Spannen ohne<br/>besonderen Krafta
Gusskörper versus Stahlkörper:
- Gusskörper-Modelle ZG3 und ZG4:<br/>Etwas günstiger, Drehz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.566,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.735,83*
€ 2.065,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.633,78*
€ 1.944,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.621,52*
€ 1.929,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.590,22*
€ 1.892,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.588,63*
€ 1.890,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,58*
€ 1.870,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.570,00*
€ 1.868,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.566,54*
€ 1.864,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.