Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM-Dreibacken Drehfutter DM 160, DIN 6350 Stahlkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖHM-Dreibacken Drehfutter
RÖHM-Dreibacken Drehfutter
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88933
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88933
EAN/GTIN:
     9004853889332
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
  • Bewährte, hochwertige Planspiralfutter für universellen Einsatz
  • Zentrisch spannende Drei- und Vierbackenfutter nach DIN 6350
    für hohe Spannkräfte und Belastungen durch schwere Werkstücke,
    hohe Drehzahlen und große Zerspanleistung
  • Sehr robuster Guss- (ZG) oder Stahlkörper (ZS), niedrige Bauweise
  • Rund- und Planlaufgenauigkeit entsprechend DIN 6386
  • Rund- und Planlaufgenauigkeit entsprechend DIN 6386
  • Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten etc.
  • Durchgangsbohrung für Stangenbearbeitung
  • Mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken gehärtet und geschliffen:
    - 3 bzw. 4 Stück Bohr-Spannbacken BB nach außen abgestuft
    - 3 bzw. 4 Stück Dreh-Spannbacken DB nach innen abgestuft
  • Mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben
  • Mit zylindrischer Zentrieraufnahme (Maße B, C)
Weitere Informationen:
Zoll:
6 1/4 Zoll
Drehzahl max., Stahlkörper ZS:
4600 UpM
Drehmoment am Schlüssel:
110 N·m
Gesamtspannkraft:
47 kN
Außenspannung Ø Größe A1 BB:
3 - 72 mm
Außenspannung Ø Größe A2 DB:
3 - 72 mm
Außenspannung Ø Größe A3 DB:
47 - 116 mm
Außenspannung Ø Größe A4 DB:
91 - 160 mm
Innenspannung Ø Größe J1:
39 - 107 mm
Innenspannung Ø Größe J2:
83 - 152 mm
Umlaufdurchmesser:
194 mm
Drehfutter Außendurchmesser:
160 mm
Zentrieraufnahme-Durchmesser:
125 mm
Tiefe Zentrieraufnahme:
4 mm
Körperhöhe:
65 mm
Durchgangsbohrung Durchmesser:
42 mm
Lochkreis-Durchmesser:
140 mm
Zentrierflanschgewinde:
3 x M10
Backenlänge:
61 mm
Backenhöhe Überstand:
26 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Triebhöhe:
22.45 mm
Gewicht:
8.2 kg
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Drehfutter-Handling:
- Leichtgängiges, rasches Spannen ohne<br/>besonderen Krafta
Gusskörper versus Stahlkörper:
- Gusskörper-Modelle ZG3 und ZG4:<br/>Etwas günstiger, Drehz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 926,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,70*
€ 1.219,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,06*
€ 1.155,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 970,08*
€ 1.154,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,89*
€ 1.130,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 948,93*
€ 1.129,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,81*
€ 1.113,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 934,88*
€ 1.112,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,52*
€ 1.102,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.