Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM-Dreibacken Drehfutter DM 125, DIN 6350 Stahlkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖHM-Dreibacken Drehfutter
RÖHM-Dreibacken Drehfutter
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88932
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88932
EAN/GTIN:
     9004853889325
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
  • Bewährte, hochwertige Planspiralfutter für universellen Einsatz
  • Zentrisch spannende Drei- und Vierbackenfutter nach DIN 6350
    für hohe Spannkräfte und Belastungen durch schwere Werkstücke,
    hohe Drehzahlen und große Zerspanleistung
  • Sehr robuster Guss- (ZG) oder Stahlkörper (ZS), niedrige Bauweise
  • Rund- und Planlaufgenauigkeit entsprechend DIN 6386
  • Sehr gute Wiederholspanngenauigkeit
  • Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten etc.
  • Durchgangsbohrung für Stangenbearbeitung
  • Mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken gehärtet und geschliffen:
    - 3 bzw. 4 Stück Bohr-Spannbacken BB nach außen abgestuft
    - 3 bzw. 4 Stück Dreh-Spannbacken DB nach innen abgestuft
  • Mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben
  • Mit zylindrischer Zentrieraufnahme (Maße B, C)
Weitere Informationen:
Zoll:
5
Drehzahl max., Stahlkörper ZS:
5500 UpM
Drehmoment am Schlüssel:
80 N·m
Gesamtspannkraft:
31 kN
Außenspannung Ø Größe A1 BB:
3 - 53 mm
Außenspannung Ø Größe A2 DB:
3 - 53 mm
Außenspannung Ø Größe A3 DB:
39 - 89 mm
Außenspannung Ø Größe A4 DB:
75 - 125 mm
Innenspannung Ø Größe J1:
37 - 87 mm
Innenspannung Ø Größe J2:
73 - 123 mm
Umlaufdurchmesser:
157 mm
Drehfutter Außendurchmesser:
125 mm
Zentrieraufnahme-Durchmesser:
95 mm
Tiefe Zentrieraufnahme:
4 mm
Körperhöhe:
56 mm
Durchgangsbohrung Durchmesser:
32 mm
Lochkreis-Durchmesser:
108 mm
Zentrierflanschgewinde:
3 x M8
Backenlänge:
52 mm
Backenhöhe Überstand:
22.5 mm
Schlüsselweite:
9 mm
Triebhöhe:
20 mm
Gewicht:
4.5 kg
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Drehfutter-Handling:
- Leichtgängiges, rasches Spannen ohne<br/>besonderen Krafta
Gusskörper versus Stahlkörper:
- Gusskörper-Modelle ZG3 und ZG4:<br/>Etwas günstiger, Drehz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 807,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,07*
€ 1.078,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,90*
€ 1.051,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,00*
€ 997,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,32*
€ 978,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,56*
€ 961,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.