Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch Ø 125mm für SUPERTURN 550/125 Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flansch Ø 125mm
Flansch Ø 125mm
Artikel-Nr.:
     C6014-88133
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88133
EAN/GTIN:
     9004853881336
  • Flansch Ø 100 mm für SUPERTURN 300/90 Vario
  • Zentrierflansch für Drehfuttermontage
  • Mit vier Montageschrauben
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
125 mm
Aufnahmeart futterseitig:
DIN 55022
Aufnahmegröße futterseitig:
sonstige
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.