Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Backen-Drehf. Ø 125mm einzelsp. für SUPERTURN 550/125 Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Backen-Drehf. Ø 125mm einzelsp.
4-Backen-Drehf. Ø 125mm einzelsp.
Artikel-Nr.:
     C6014-88132
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88132
EAN/GTIN:
     9004853881329
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
  • Vierbacken-Drehfutter Ø 100 mm für SUPERTURN 300/90 Vario
  • Einzeln spannendes Vierbackenfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Rundlaufgenauigkeit < 0,05 mm
  • Außen- und Innenspannung
  • Lieferung mit Futterschlüssel
  • Zentrierflansch erforderlich
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
125 mm
Anzahl der Backen:
4
Max. Spannbereich:
123 mm
Aufnahmegröße futterseitig:
sonstige
Aufnahmeart futterseitig:
DIN 55021
Gewicht:
4.5 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,46*
€ 308,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,87*
€ 300,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,22*
€ 300,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,86*
€ 286,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 240,13*
€ 285,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,74*
€ 256,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.