Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-644147 Herst.-Nr.: 88094 EAN/GTIN: 9004853880940 |
| |
|
| | |
| - Rascher Werkzeughalterwechsel, kurze Rüstzeiten
- Spannwiederholgenauigkeit < 0,01 mm
- Höheneinstellung mittels Rändelschraube
- Hochwertiger Werkzeugstahl mit geschliffener Prismenverzahnung
- Stahlhalterkopf mit Winkelskala
- Mit Bohrstahl-Wechselhalter für Bohren mittels Längsvorschub
- Sets inklusive Spannhebel und Steckschlüssel
Weitere Informationen: | | Drehstahlhalter-Größe: | D16/D20/D25 | Schlittenbreite max.: | 120 mm | Stahlauflage: | 10,5/10,5/12 mm | Bohrung normal: | 20 mm | Bohrung max.: | 38 mm | Gesamthöhe: | 66 mm | Gesamtbreite: | 125/127/137 mm | Ausladung: | 57/59/69 mm | Gewicht ohne Wechselhalter: | 2.9 kg | Verstellbarkeit der Höhe: | 32/28/20 mm | Höhe des Arbeitsstahls: | 16/20/25 mm | Durchmesser Stahlhalterkopf: | 75 mm | Ursprungsland: | CN | Paketdiensfähig: | Ja | Schnellwechsel-Stahlhalter-Set ME- 5-teilig: | 1 Stahlhalterkopf Größe ME5-25<br/>3 Drehstahl-Wechselhalter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 462,48* | € 536,87* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 459,93* | € 536,88* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 459,03* | € 538,01* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 485,29* | € 592,69* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 762,94* | € 850,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|