Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-644146 Herst.-Nr.: 88093 EAN/GTIN: 9004853880933 |
| |
|
| | |
| - Rascher Werkzeughalterwechsel, kurze Rüstzeiten
- Spannwiederholgenauigkeit < 0,01 mm
- Höheneinstellung mittels Rändelschraube
- Hochwertiger Werkzeugstahl mit geschliffener Prismenverzahnung
- Stahlhalterkopf mit Winkelskala
- Mit Bohrstahl-Wechselhalter für Bohren mittels Längsvorschub
- Sets inklusive Spannhebel und Steckschlüssel
Weitere Informationen: | | Drehstahlhalter-Größe: | D12 | Schlittenbreite max.: | 80 mm | Stahlauflage: | 6 mm | Bohrung normal: | 12.5 mm | Bohrung max.: | 16 mm | Gesamthöhe: | 37 mm | Gesamtbreite: | 70 mm | Ausladung: | 30 mm | Gewicht ohne Wechselhalter: | 0.34 kg | Verstellbarkeit der Höhe: | 10 mm | Höhe des Arbeitsstahls: | 12 mm | Durchmesser Stahlhalterkopf: | 32 mm | Ursprungsland: | CN | Paketdiensfähig: | Ja | Schnellwechsel-Stahlhalter-Set MAa, 5-teilig: | Passend für SUPERTURN 300/90 Vario<br/>1 Stahlhalterkopf Grö |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 318,54* | € 375,83* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 321,26* | € 379,49* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 320,82* | € 380,87* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 338,88* | € 417,27* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 561,28* | € 645,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|