Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Stahlhalter 'SET' 5-teilig bestehend aus: Stahlhalterkopf MC fertig montiert 3 Wechselhalter MCD 40x150 mm 1 Wechselhalter MCH 40x160 mm (Prisma)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Stahlhalter 'SET'
Schnellwechsel-Stahlhalter 'SET'
Artikel-Nr.:
     C6014-88092
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88092
EAN/GTIN:
     9004853880926
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
  • Rascher Werkzeughalterwechsel, kurze Rüstzeiten
  • Spannwiederholgenauigkeit < 0,01 mm
  • Höheneinstellung mittels Rändelschraube
  • Hochwertiger Werkzeugstahl mit geschliffener Prismenverzahnung
  • Stahlhalterkopf mit Winkelskala
  • Mit Bohrstahl-Wechselhalter für Bohren mittels Längsvorschub
  • Sets inklusive Spannhebel und Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Drehstahlhalter-Größe:
D32/D40/D45
Schlittenbreite max.:
180 mm
Stahlauflage:
15/16,5/16,5 mm
Bohrung normal:
40 mm
Bohrung max.:
55 mm
Gesamthöhe:
105 mm
Gesamtbreite:
192/202/202 mm
Ausladung:
92/102/102 mm
Gewicht ohne Wechselhalter:
10.7 kg
Verstellbarkeit der Höhe:
40/36/32 mm
Höhe des Arbeitsstahls:
32/40/45 mm
Durchmesser Stahlhalterkopf:
120 mm
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Schnellwechsel-Stahlhalter-Set MC, 5-teilig:
1 Stahlhalterkopf Größe MC<br/>3 Drehstahl-Wechselhalter MCD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 961,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,49*
€ 1.259,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,73*
€ 1.232,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,21*
€ 1.178,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,03*
€ 1.160,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,10*
€ 1.143,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.