Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Stahlhalter 'SET' 5-teilig bestehend aus: Stahlhalterkopf MB 3 Wechselhalter MBD 32x120 mm 1 Wechselhalter MBH 32x130 mm (Prisma) ab Industrie 1000/250 passend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellwechsel-Stahlhalter 'SET'
Schnellwechsel-Stahlhalter 'SET'
Artikel-Nr.:
     4012-644144
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88091
EAN/GTIN:
     9004853880919
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
  • Rascher Werkzeughalterwechsel, kurze Rüstzeiten
  • Spannwiederholgenauigkeit < 0,01 mm
  • Höheneinstellung mittels Rändelschraube
  • Hochwertiger Werkzeugstahl mit geschliffener Prismenverzahnung
  • Stahlhalterkopf mit Winkelskala
  • Mit Bohrstahl-Wechselhalter für Bohren mittels Längsvorschub
  • Sets inklusive Spannhebel und Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Drehstahlhalter-Größe:
D25/D32
Schlittenbreite max.:
150 mm
Stahlauflage:
12/13,5 mm
Bohrung normal:
32 mm
Bohrung max.:
40 mm
Gesamthöhe:
75 mm
Gesamtbreite:
150/150 mm
Ausladung:
71/71 mm
Gewicht ohne Wechselhalter:
4.5 kg
Verstellbarkeit der Höhe:
22/14 mm
Höhe des Arbeitsstahls:
25/32 mm
Durchmesser Stahlhalterkopf:
90 mm
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Schnellwechsel-Stahlhalter-Set MB, 5-teilig:
Passend ab INDUSTRIE 1000/250<br/>1 Stahlhalterkopf Größe MB
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 493,07*
€ 575,02*
7 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 489,56*
€ 575,03*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 491,84*
€ 575,05*
6 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 519,01*
€ 633,76*
6 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 815,12*
€ 904,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,02*
€ 684,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,81*
€ 675,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,57*
€ 611,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,76*
€ 601,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,07*
€ 586,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.