Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilapparat horizontal/vertikal Modell TAHV 200, inkl. 3-Backenfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teilapparat horizontal/vertikal
Teilapparat horizontal/vertikal
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82861
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82861
EAN/GTIN:
     9004853828614
Suchbegriffe:
Mini-Teilapparat
Teilapparat
teilapparat elmag
mini teilapparat
  • Horizontal oder vertikal auf Bohr- oder Frästisch montierbar
  • Mit hochwertigem Dreibacken-Drehfutter
  • Übersetzungsverhältnis Drehfutter zu Handrad 1 : 90,
    entspricht je Handrad-Umdrehung 4° Drehfutterdrehung
  • Drehfutter nach Ausrastvorgang frei drehbar
  • Gut lesbare Skalen, Nonius mit Ablesegenauigkeit 10'
  • Spielfreie Schnellklemmvorrichtungen
  • Übersetzungsgetriebe gehärtet und geschliffen
Weitere Informationen:
A:
238 mm
B:
160 mm
C:
124 mm
D:
312 mm
E:
290 mm
F:
63 mm
G:
238 mm
H:
155 mm
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
NEIN
Produktbeschreibung:
Teilapparate TAHV für Bohr- und Fräsmaschinen zur präzisen B
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.031,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.112,79*
€ 2.514,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.100,24*
€ 2.499,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.060,72*
€ 2.452,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.039,82*
€ 2.427,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.031,96*
€ 2.418,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.