Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Maschinenschraubstock Modell CB 200 inkl. Drehteller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulik-Maschinenschraubstock
Hydraulik-Maschinenschraubstock
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82823
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82823
EAN/GTIN:
     9004853828232
Suchbegriffe:
Hochdruck-Maschinen-Schraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Hochdruckmaschinen-Schraubstock
Hochdruckmaschinenschraubstock
  • Mechanich-hydraulische Spannung mit hoher Spannkraft
  • Sehr robuste, langlebige Ausführung mit hoch belastbarem Gusskörper
  • Führungsbahnen gehärtet und geschliffen
  • Spannbacken gehärtet, geschliffen, austauschbar
  • Mit Drehteller für rasche radiale Einstellung
  • Hydraulikschraubstock CB leicht dreh- und fixierbar
  • Gut ablesbare Skala, 2 x 180°
Weitere Informationen:
Spannbackenbreite:
200 mm
Spannbackenhöhe:
62 mm
Spannweite:
0-100 / 98-200 / 195-300 mm
Länge:
700 mm
Höhe:
162 mm
Gewicht:
96 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
NEIN
Produktbeschreibung:
Präzisions-Maschinenschraubstock mit hoher<br/>Spannwiederho
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 852,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,69*
€ 1.174,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,55*
€ 1.068,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 890,81*
€ 1.060,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,47*
€ 1.039,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 872,60*
€ 1.038,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,01*
€ 1.024,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 860,93*
€ 1.024,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,57*
€ 1.014,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.