Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Maschinenschraubstock Modell CB 125 inkl. Drehteller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulik-Maschinenschraubstock
Hydraulik-Maschinenschraubstock
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82821
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82821
EAN/GTIN:
     9004853828218
Suchbegriffe:
Hochdruck-Maschinen-Schraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Hochdruckmaschinen-Schraubstock
Hochdruckmaschinenschraubstock
  • Mechanich-hydraulische Spannung mit hoher Spannkraft
  • Sehr robuste, langlebige Ausführung mit hoch belastbarem Gusskörper
  • Führungsbahnen gehärtet und geschliffen
  • Spannbacken gehärtet, geschliffen, austauschbar
  • Mit Drehteller für rasche radiale Einstellung
  • Hydraulikschraubstock CB leicht dreh- und fixierbar
  • Gut ablesbare Skala, 2 x 180°
Weitere Informationen:
Spannbackenbreite:
135 mm
Spannbackenhöhe:
46 mm
Spannweite:
0-72 / 70-140 / 135-220 mm
Länge:
540 mm
Höhe:
118 mm
Gewicht:
32 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
NEIN
Produktbeschreibung:
Präzisions-Maschinenschraubstock mit hoher<br/>Spannwiederho
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,74*
€ 849,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,72*
€ 820,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,02*
€ 765,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,03*
€ 753,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,60*
€ 736,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.