Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC Hydraulikschraubstock Modell HP 130 V Spannkraft 46 KN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CNC Hydraulikschraubstock
CNC Hydraulikschraubstock
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82801
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82801
EAN/GTIN:
     9004853828010
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
  • Mechanisch-hydraulische Spannung mit hoher Spannkraft
  • Niederhaltesystem (Zusätzlicher Niederzug NZ 50 % der Spannkraft
  • Hoch belastbarer Sphäroguss, Zugfestigkeit 600 N/mm²
  • Führungsbahnen gehärtet und geschliffen, Härtegrad 45 HRC
  • Spannbacken gehärtet, geschliffen, austauschbar
  • Positionier- und Auflagegenauigkeit 0,02 mm, Parallelität 0,015 mm
  • Sehr hohe Spannwiederholgenauigkeit, auch im Parallelbetrieb
  • Vierfach verwendbar, auch vertikal und horizontal
  • Spindelabdeckung gegen Späne und Schmutz
Weitere Informationen:
Spannbackenbreite:
130 mm
Spannbackenhöhe:
55 mm
Spannweite:
0 - 180 mm
Spannkraft:
0 - 46 kN
Max. Spannkraft:
52 kN
Zusätzlicher Niederzug NZ 50 % der Spannkraft:
50 kN
Gewicht:
38 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
NEIN
Produktbeschreibung:
Gut gespannt ist halb gewonnen: Hochwertige Spannvorrichtung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.945,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.045,97*
€ 2.434,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.022,62*
€ 2.406,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.975,92*
€ 2.351,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.960,36*
€ 2.332,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.945,31*
€ 2.314,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.