Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC Hydraulikschraubstock Modell HP 100 V Spannkraft 36 KN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CNC Hydraulikschraubstock
CNC Hydraulikschraubstock
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82800
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82800
EAN/GTIN:
     9004853828003
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
  • Mechanisch-hydraulische Spannung mit hoher Spannkraft
  • Niederhaltesystem (Zusätzlicher Niederzug NZ 50 % der Spannkraft
  • Hoch belastbarer Sphäroguss, Zugfestigkeit 600 N/mm²
  • Führungsbahnen gehärtet und geschliffen, Härtegrad 45 HRC
  • Spannbacken gehärtet, geschliffen, austauschbar
  • Positionier- und Auflagegenauigkeit 0,02 mm, Parallelität 0,015 mm
  • Sehr hohe Spannwiederholgenauigkeit, auch im Parallelbetrieb
  • Vierfach verwendbar, auch vertikal und horizontal
  • Spindelabdeckung gegen Späne und Schmutz
Weitere Informationen:
Spannbackenbreite:
100 mm
Spannbackenhöhe:
48 mm
Spannweite:
0 - 125 mm
Spannkraft:
0 - 36 kN
Max. Spannkraft:
41 kN
Zusätzlicher Niederzug NZ 50 % der Spannkraft:
50 kN
Gewicht:
25 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
NEIN
Produktbeschreibung:
Gut gespannt ist halb gewonnen: Hochwertige Spannvorrichtung
Weitere Suchbegriffe: bohrmaschinenschraubstock
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.705,17*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.883,92*
€ 2.241,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.772,88*
€ 2.109,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.759,59*
€ 2.093,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.726,18*
€ 2.054,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.724,45*
€ 2.052,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.706,87*
€ 2.031,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.705,17*
€ 2.029,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.