Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Ausdrehkopf 12-225 mm inkl. Bohrstangensortiment 12-tlg. für 18mm Bohrstangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Ausdrehkopf 12-225 mm
Universal-Ausdrehkopf 12-225 mm
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82761
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82761
EAN/GTIN:
     9004853827617
Suchbegriffe:
Ausdrehkopf
Plan- und Ausdrehkopf
plan- und ausdrehkopf
  • Präzises Ausdrehen von Bohrungen
  • Rechtwinkeliges Plandrehen von Stirnflächen in Bohrungen
    (ebener Bohrungsboden)
  • Hinterschneiden von Bohrungen, z.B. von Innengewinden
  • Für das Kugeldrehen auf Drehmaschinen verwendbar
  • Sets mit Ausdrehkopf und 9- bzw. 12-teiligem Bohrstangensortiment
  • Bohrdurchmesse 10 - 125 mm, bzw. 12 - 225 mm
  • Gehärtet und präzisionsgeschliffen, Rundlaufgenauigkeit 0,005 mm
  • Mikrometerschraube für präzise Durchmesser-Einstellung
  • Ausdrehkopf Ø 50 bzw. Ø 75 passend für Aufnahmeschäfte
    Morsekonus MK 2 / 3 / 4 oder für Steilkegel ISO 30 / 40
  • Bohrstangenaufnahme Ø 12 bzw. Ø 18 mm
  • Bohrstangen mit Hartmetallschneide
  • Sets in Kunststoff-Systembox bzw. Systemkoffe
    inklusive Montage- und Einstellwerkzeug
  • Sets ohne Aufnahmeschaft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Plan- und Ausdrehkopf-Sets für universellen Einsatz<br/>auf
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,44*
€ 471,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,65*
€ 466,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,39*
€ 420,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,43*
€ 413,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,15*
€ 401,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.