Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Schwenktisch 320 x 620 mm für Modell WFM 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Universal-Schwenktisch 320 x 620 mm, für Modell WFM 210
ELMAG Universal-Schwenktisch 320 x 620 mm, für Modell WFM 210
Artikel-Nr.:
     C6014-82149
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82149
EAN/GTIN:
     9004853821493
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3.148,71*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.262,89*
    € 3.882,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.239,66*
    € 3.855,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.175,78*
    € 3.779,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.148,71*
    € 3.746,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.