Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Schleifmaschine KSM 1000/150 N, 230 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Schleifmaschine KSM 1000/150 N
Kombi-Schleifmaschine KSM 1000/150 N
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82034
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82034
EAN/GTIN:
     9004853820342
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Kombibandschleifmaschine
Kombischleifmaschine
bandschleifmaschine
  • Gut dosierbar - moderate Schleifgeschwindigkeit 22 bzw. 15 m/s
  • Planschleiffläche 50x260 mm
  • Hohe Schleifleistung, perfekter Rundlauf - ideal dimensionierter Doppelachsenmotor mit großen Präzisionslagern
  • Schleifarmwinkel und-auflagen einstellbar
  • Sauber - mit Absauganschlüssen
  • Betriebssicher - Stahlschutzhauben, Augenschutzglas mit Funkenschutz, Nullspannungsauslösung, CE-konform
Weitere Informationen:
Schleifscheibendurchmesser:
150 mm
Schleifscheibenbreite:
25 mm
Schleifscheibenbohrung:
20 mm
Schleifgeschwindigkeit:
22 m/s
Schleifbandbreite:
50 mm
Planschleiffläche:
50x260 mm
Schleifbandlänge:
1000 mm
Schleifbandwinkel:
>90 °
Schleifbandgeschwindigkeit:
15 m/s
Drahtbürstendurchmesser:
150 mm
Polierscheibendurchmesser:
125 mm
Drehzahl:
2850 UpM
Antrieb Motorleistung:
350 W
Netzanschluss:
230/50 V/Hz
Absaugung Schlauchanschluss:
35 mm
Länge:
560 mm
Breite:
380 mm
Höhe:
250 mm
Gewicht:
16.5 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
KSM-Modelle für mehr Möglichkeiten:
Alles mit einer Maschine - KSM Doppelkombis mit Schleifband
KSM 1000/150 - Ø 150x25 mm:
Leichte 230 V-Doppelkombimaschine für einfache Schleifaufgab
Serienausstattung:
- KSM Kombischleifmaschine<br/>- Stahldrahtbürste<br/>- Poli
Sonderzubehör:
- Stahlblech-Sockel<br/>- Stahldrahtbürste 150x19x12<br/>- P
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,10*
€ 554,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,64*
€ 538,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,71*
€ 500,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 419,66*
€ 499,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,78*
€ 492,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 413,37*
€ 491,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,59*
€ 482,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.