Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebe-Säulenbohrmaschine GBM 4/40 SGA - Set bestehend aus: 1 Stk. 9 tlg. HSS-Bohrerkassette MK 2/MK 3 14,5 - 30 mm Art. Nr. 82032 1 Stk. Maschinenschraubstock 6' / 150 mm mit...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getriebe-Säulenbohrmaschine GBM 4/40 SGA - Set
Getriebe-Säulenbohrmaschine GBM 4/40 SGA - Set
Artikel-Nr.:
     C6014-82008
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82008
EAN/GTIN:
     9004853820083
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Spannschraube
  • Bohrleistung Ø 40 mm
  • Kubatur 424x424x600 mm
  • Spindelausladung 325 mm
  • Kräftiger Antriebsmotor 400 V,
    2-stufig 2.200 W / 1.500 W
  • Langlebiges Qualitätsgetriebe,
    12 Drehzahlen 70 - 2.600 UpM
  • Bohrspindel mit Präzisionslager
  • Rechts- und Linkslauf
  • Gewindeschneidmodus mit am Bedien-
    hebel schaltbarer Drehrichtungsumkehr
  • Automatischer Pinolenvorschub,
    3-stufig 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/U
  • Automatischer Werkzeugauswurf
  • Präziser Bohrtisch und Grundplatte
    mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
  • Integriertes Kühlmittelsystem mit
    Rücklauf, Tank im Maschinensockel
  • Bohrspindelschutzabdeckung
  • Bohrtiefenskala und -anschlag
  • Halogen-Bohrtischbeleuchtung
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
40 mm
Gewindeschneideleistung:
M24
Spindelaufnahme (Drehspindel):
MK 4
Drehzahlbereich:
70 - 2600 UpM
Drehzahlstufen:
12
Pinolenhub:
150 mm
Pinolenvorschubstufen:
3
Pinolenvorschub:
0,1/0,2/0,3 mm/U
T-Nuten, Breite:
14 mm
Bohrtischhub:
550 mm
Spindelausladung:
325 mm
Bohrtisch schwenkbar:
± 90 °
Bohrtisch drehbar:
± 180 °
Pinolenabstand Tisch:
45 - 600 mm
Bohrtischfläche:
424x424 mm
Motorleistung:
(2-stufig) 2200 / 1500 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Kühlmittelpumpleistung:
6 l/min
Kubatur:
424x424x600 mm
Grundplattenfläche (lxb):
505x760 mm
Gewicht:
670 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Kräftiger Halbautomat mit 2.200 / 1.500 W:
Die GBM 4/40 SGA gehört mit zur Königsklasse der ELMAG-<br/>
Serienausstattung:
- Schnellspannbohrfutter B 16, 1 - 16 mm<br/>- Kegeldorn MK
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.978,68*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.053,45*
€ 8.393,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.026,78*
€ 8.361,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.978,68*
€ 8.304,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.