Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt BI-METALL cobalt M42 5200x34x1,1 mm, 6/10 ZpZ, f. Workline 610.450 DGH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsägeblatt BI-METALL cobalt M42
Bandsägeblatt BI-METALL cobalt M42
Artikel-Nr.:
     C6014-78415
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78415
EAN/GTIN:
     9004853784156
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
    Weitere Informationen:
    Sägeblattlänge:
    5200 mm
    Sägeblattbreite:
    34 mm
    Sägeblattstärke:
    1.1 mm
    Zähne per Zoll:
    6/10
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 78,70*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,54*
    € 120,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,32*
    € 117,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,69*
    € 111,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 87,98*
    € 104,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,70*
    € 93,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.